カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)

「okf1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ

    縦型おむつ交換台スマートホールド

    コンビ
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    お子さまの万が一に配慮したトリプルガード。。やさしく支えるソフトシートクッション。。衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー。。両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
    材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂シートパッド・ヘッドパッド/ウレタンフォーム張り材/PVCレザー質量(kg)32クリアホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】630×180×1385【開時】630×750×1195対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oシリーズ ガス台付き流し台 ライフ住器

    Oシリーズ ガス台付き流し台

    ライフ住器
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    アイボリー高さ(cm)80奥行き(cm)55
  • スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷から65日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットステー オーム電機

    マグネットステー

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1本
    11日以内出荷
    付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個本体質量(kg)約0.3(2個/SET)適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)