「okm 541t-c」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト)OKM(オーケーエム)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から13日以内出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁(給水給湯用)OKM(オーケーエム)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリーバタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)大阪サニタリー
37,980税込41,778
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
299,800税込329,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ フジトクサニタリーバタフライバルブフジトク
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
バルブカテゴリ