カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ol-b4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスロック オーム電機[配線パーツ]レスロックオーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(30個)
当日出荷
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
レスロック 日東工業レスロック日東工業
4,498税込4,948
1セット(30個)
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
レスロック オーム電機レスロックオーム電機
2,298税込2,528
1袋(30個)
当日出荷
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
13,750税込15,125
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
COLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090/ SPSCI018B4 MV AGUSTACOLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090/ SPSCI018B4MV AGUSTA
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
COLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090 RR SPSCI017B4 MV AGUSTACOLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090 RR SPSCI017B4MV AGUSTA
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
COLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090 RR SPSCI020B4 MV AGUSTACOLL.COMPL.INOX+OL4 B4 1090 RR SPSCI020B4MV AGUSTA
429,800税込472,780
1個
31日以内出荷
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体カバーポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合