カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 塗装・養生・内装用品(2)

「olfa 替刃 lbb50k」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(104件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 黒刃 モノタロウカッター替刃 黒刃モノタロウ
99税込109
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(107件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(特大H) オルファ特専黒刃(特大H)オルファ(33件のレビュー)
429税込472
1個(5枚)ほか
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126適合本体101B、151BG、196B種別特大材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(中)02 オルファ特専黒刃(中)02オルファ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.2刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 大 カッター用 モノタロウ替刃 大 カッター用モノタロウ(357件のレビュー)
119税込131
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
209税込230
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 モノタロウカッター替刃モノタロウ
79税込87
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
標準的なカッター替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃種別全長(mm)84.5刃長(mm)80刃幅(mm)9.2刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)60
特専黒刃替刃(中) オルファ特専黒刃替刃(中)オルファ(12件のレビュー)
299税込329
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド AL(オートロック) オルファリミテッド AL(オートロック)オルファ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
リミテッドNLギガ オルファリミテッドNLギガオルファ
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格NL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
MZ AL型 オルファMZ AL型オルファ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。 続けて使えるので作業効率がアップ。 替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型ブラック仕様オートロック式付属品刃3枚内蔵トラスコ品番360-7623質量(g)106.8適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッドALギガ オルファリミテッドALギガオルファ(4件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格AL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)83刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
リミテッド NL(ネジロック) オルファリミテッド NL(ネジロック)オルファ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
シルバートラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
エックスハイパー オルファエックスハイパーオルファ
599税込659
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
スピードハイパー オルファスピードハイパーオルファ(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂全長(mm)168刃厚(mm)0.5
円切りカッターL型 オルファ円切りカッターL型オルファ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
折線なし替刃(大) オルファ折線なし替刃(大)オルファ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃長(mm)100
サンダーサック ホワイト KLASS(クラス/旧:極東産機)サンダーサック ホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)ハイピッチファイル(13-7036、13-7023)ピッタリサンダー(13-7078、13-7079)ホワイト寸法(縦×横×高さ)(mm)20×110×270
カッター替刃(大) オルファカッター替刃(大)オルファ
13,980税込15,378
1セット(50枚×10個)
当日出荷
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5質量(kg)4
OLFA メタルハイパーPRO AL型 オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型オルファ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼仕様オートロック式トラスコ品番831-4574全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)カッター替刃(大)凄刃タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)
269税込296
1箱(10枚)ほか
当日出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
カッター OL オルファカッター OLオルファ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。イエロー全長(mm)177.5刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファDL-1 刃折器+オートロックカッタオルファ
699税込769
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフ オルファカッターナイフオルファ
319税込351
1個
翌々日出荷
用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチールイエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
万能L型 オルファ万能L型オルファ(31件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーAL ケースツキ オルファスーパーAL ケースツキオルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。
規格AL型黄色、黒適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
工作カッター替刃 先端30°角用 モノタロウ工作カッター替刃 先端30°角用モノタロウ
1,098税込1,208
1ケース(10枚)
当日出荷
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)75刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30
細工カッター替刃 オルファ細工カッター替刃オルファ(32件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
エックスハイパーAL型(簡易包装) オルファエックスハイパーAL型(簡易包装)オルファ
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーL型(簡易包装) オルファエックスハイパーL型(簡易包装)オルファ
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
コークポーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)コークポーチKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
キャップ内蔵のコーキング材専用のポーチです。 ポケットが浅いのでコーキング材が取り出しやすくなっています。
寸法(mm)約100×280×70