カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「oliver 340」の検索結果

TOKIO センターテーブル
TOKIO(藤沢工業)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷幅(mm)1200高さ(mm)450奥行(mm)600間口(mm)1200棚なし天板厚さ(mm)28折り畳み可否不可
軽応接セットソファ
山田工業¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷簡易的なレセプションルームに最適です。材質Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)高さ(mm)715奥行(mm)655張地オレフィンレザー張り
組合せロビーチェア
オリバー¥18,980税込¥20,8781台14日以内出荷チェアとテーブルを自由に組み合わせて、ユニークな空間を演出。設置スペースに合わせて自在にアレンジできます。色木部:ナチュラルグリーン購入法適合
和風イス
オリバー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷材質張材:ビニールレザー、主材:ラバーウッド材・ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×700座高(mm)430
両袖デスク ニューグレータイプ
トヨスチール(トヨセット)¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。段数右3段、左3段奥行(mm)700高さ(mm)700材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装色ニューグレー材質(天板)スチール、メラミン化粧板色(天板)ニューグレー色(本体)ニューグレー鍵内筒交換型オールロック錠ラッチなし



立ち座りサポートチェア
ファミリー・ライフ¥11,980~税込¥13,178~1脚ほか3日以内出荷から4日以内出荷立ち座りを優しくサポートする肘掛け付椅子。肘フレームが座面と水平の高さで、椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍です。立ち座りがラク!座面高約45cm。手のひらへの違和感が少ないアール加工。汚れもサッと拭きとれる合成皮革使用。座面は前に垂れた疲れにくい形状。脚底にキズ防止用パーツ付き。安定性に優れた弓型状。安定性に配慮し、上からの圧力が分散するように設計。4脚までスタッキングできます。お客様組立式仕様キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き材質フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)寸法(cm)座面:(約)46×49座面高(cm)(約)45
スチールチェア
オリバー¥19,980~税込¥21,978~1脚13日以内出荷環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。G-Technologyブランド。・SSD。0G04758。0G04762。0G06034。・ポータブルドライブ。0G10264-1。0G10265-1。0G10317-1。0G10339。0G10340-1。0G10347。0G10348。0G10477-1。0G03597。0G05751。0G05756。0G05761。0G05766。0G05771。0G10417。0G10512。0G10825-1。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBAND。SDPH81G-002T-GBAND。SDPH81G-004T-GBAND。SDPH81G-005T-GBAND。G-DRIVE SSD。SDPS11A-500G-GBANB。SDPS11A-001T-GBANB。SDPS11A-002T-GBANB。SDPS11A-004T-GBANB。G-DRIVE ArmorLock SSD。SDPS41A-001T-SBANB。SDPS41A-002T-SBANB。SDPS41A-004T-SBANB。・デスクトップドライブ。0G05366。0G05371。0G05376。0G05381。0G05386。0G05669。0G05673。0G05677。0G05681。0G10430。0G10807-1。0G10829-1。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO 26L chemical spill kit is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It comes equipped with a range of absorbent formats depending on the size of the kit including 20 x Pads, 2 x 1.2m Sock, 1 x hazard bag and tie. This kit is a one-stop package for a quick and effective response to spillages.Features and Benefits Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 26Lキット内容 = 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tieサイズ = 505 x 405 x 450
流出吸収剤 RS PRO 靴下
RS PRO¥17,980税込¥19,7781箱(10個)8日以内出荷RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = 靴下用途 = 化学薬品吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
流出吸収剤 RS PRO 枕
RS PRO¥15,980税込¥17,5781箱(8個)8日以内出荷RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら