カテゴリ

  • 建材・エクステリア(84)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 家電(50)
  • 電気材料(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 測定用品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 学童・教育用品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「olp」の検索結果

関連キーワード
490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー

    パッキンツール コルクスクリュー 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
    用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
  • 普通紙ロールペーパー 5巻 シャープ

    普通紙ロールペーパー 5巻

    シャープ
    ¥919税込¥1,011
    1パック(5巻)
    当日出荷
    シャープ純正普通紙ロールペーパー。
    幅(mm)445長さ(m)【ロール】60内径(Φmm)【ロール紙穴】17.5外径(Φmm)80コード52199615アズワン品番65-0494-87
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 日本バルカー

    パッキンツール フレキシブルシャフト 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
  • プレート付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ

    プレート付ガイドローラー(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS304ステンレス製のプレート付のガイドローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途主に木製建具の下部に使用します材質プレート:SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 電子ブザー Fulleon Roshni FULLEON

    電子ブザー Fulleon Roshni

    FULLEON
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カジュアルPCバッグ パソコンケース 13~16インチ対応 ショルダーベルト付き 2way スリム メディアカバーマーケット
    グレー
    パープル
    ブラック

    カジュアルPCバッグ パソコンケース 13~16インチ対応 ショルダーベルト付き 2way スリム

    メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑らかで目立たないジッパーを採用し、ノートパソコン/タブレットへのアクセスがスピーディーに。忙しいシーンでもストレスフリー。取り外し可能なフック付きで、手提げ・肩掛けの2通りの使い方が可能。シーンやスタイルに合わせて自在に選べます。質感のあるナイロンハンドルは、持ちやすさとスタイリッシュさを両立。カジュアルなファッションにも馴染みます。バッグの背面にはキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。丁寧なナツメ叩き工程により、ステッチがほつれにくく取っ手の耐久性が向上。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。マウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーを収納できるポケット付き。
    付属品ショルダーベルト材質ポリエステル
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC

    斜ペン(斜めリードペンチ)

    TTC
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
    用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー無全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマネジメントパネル コーニング

    ケーブルマネジメントパネル

    コーニング
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • プレート付ガイドローラー(スチール製) ヤボシ

    プレート付ガイドローラー(スチール製)

    ヤボシ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プレート付のローラーが樹脂製ガイドローラー
    用途主に木製建具の下部に使用します材質プレート:普通鋼/ローラー:POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)

    デジタルカメラ COOLPIX P950

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
    付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20a本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005有効画素数1605万ズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
  • PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント

    PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    欠品中
    1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を最大60%低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様クランプタイプ材質亜鉛合金色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • パッキンツール フック 単品 日本バルカー

    パッキンツール フック 単品

    日本バルカー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
  • パッキンツール タンパー 単品 日本バルカー

    パッキンツール タンパー 単品

    日本バルカー
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
  • HAAボアルーペ用パワーアップレンズ エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ用パワーアップレンズ

    エイチ・エー・エー光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    HAAボアルーペ用オプション
  • KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用

    カミマル
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
    用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
  • HAAボアルーペ用偏光フィルター エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ用偏光フィルター

    エイチ・エー・エー光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    HAAボアルーペ用オプション
  • パッキンツール ケース 単品 日本バルカー

    パッキンツール ケース 単品

    日本バルカー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
  • サクラクレパスポーチ SAKURA Pouch 紀寺商事

    サクラクレパスポーチ SAKURA Pouch

    紀寺商事
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    6日以内出荷
    こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。文房具をまとめて収納できるサクラクレパス柄のポーチです。
    材質綿(内側/ポリエステル)寸法(mm)200×150×5
  • クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ (Φ6ーSUS304 1m) ノーケン

    パイプ (Φ6ーSUS304 1m)

    ノーケン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • センサ側ユニオン(SUS316 G1/8) ノーケン

    センサ側ユニオン(SUS316 G1/8)

    ノーケン
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ(Φ6-SUS316 1m) ノーケン

    パイプ(Φ6-SUS316 1m)

    ノーケン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ(Φ6-Cu(銅) 1m) ノーケン

    パイプ(Φ6-Cu(銅) 1m)

    ノーケン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ(Φ6-デカポン 1m) ノーケン

    パイプ(Φ6-デカポン 1m)

    ノーケン
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
  • 3Dスキャナー  SOL PRO グローバルスキャニングジャパン

    3Dスキャナー SOL PRO

    グローバルスキャニングジャパン
    ¥278,800税込¥306,680
    1台
    7日以内出荷
    HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載。1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。
    仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり(HDRクオリティ)、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)15、(ターボモード)8【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.4GHz processor、8コア(16 logical processors)、32GB RAM, 100GB free disk space (system drive)セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小20×20質量(kg)【スキャン】最大2対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)精度(μm)(スキャン)50解像度(カメラ)8MP入力電源USB3.0(最大 800 mA)×1RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアSOL PRO Creator、SOL Viewer
  • FZ-N1用ホルダー マイゾックス

    FZ-N1用ホルダー

    マイゾックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール
  • 端子ボックス(取付側ユニオン(BS)2ヶ付) ノーケン

    端子ボックス(取付側ユニオン(BS)2ヶ付)

    ノーケン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
  • 端子ボックス(取付側ユニオン(BS)1ヶ付) ノーケン

    端子ボックス(取付側ユニオン(BS)1ヶ付)

    ノーケン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 標準フランジ(SS+ガスケット(NBR)付) ノーケン

    標準フランジ(SS+ガスケット(NBR)付)

    ノーケン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無 ラムマウント

    タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無

    ラムマウント
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
    仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
  • 3Dスキャナー グローバルスキャニングジャパン

    3Dスキャナー

    グローバルスキャニングジャパン
    ¥278,800税込¥306,680
    1台
    7日以内出荷
    SOL PRO 3Dスキャナは、170mmまでの比較的小さなオブジェクトを高精度にスキャニングするフルカラーのデスクトップ3Dスキャナです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナで50ミクロンの精度でスキャンが可能。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。取説、ソフト日本語表記有
    仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20質量(kg)最大スキャン:2時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分メモリー32GB 以上最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時)解像度カメラ:8 MP(光学補正済み)入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1ハードディスク100GB 以上の空き容量対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット
  • パッキンツール レンチ 単品 日本バルカー

    パッキンツール レンチ 単品

    日本バルカー
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
  • 取付側ユニオン(SUS316 G1/8) ノーケン

    取付側ユニオン(SUS316 G1/8)

    ノーケン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • 取付側ユニオン(BS G1/8) ノーケン

    取付側ユニオン(BS G1/8)

    ノーケン
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
  • 取付側ユニオン(ポリプロピレン R1/8) ノーケン

    取付側ユニオン(ポリプロピレン R1/8)

    ノーケン
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • 取付側ユニオン(SUS316 R1/8) ノーケン

    取付側ユニオン(SUS316 R1/8)

    ノーケン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷