カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ols-1」の検索結果

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
Xsミルジオ ロングシャンク
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010