カテゴリ
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ols-1」の検索結果

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット
IKA¥270,999税込¥298,0991個6日以内出荷セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
Xsミルジオ ロングシャンク
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
CFバルブ自動用125mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
CFバルブ自動用100mm延長シャフト
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥569,800~税込¥626,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥699,800税込¥769,7801台61日以内出荷防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
レベルセンサ
WIKA¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99