カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)

「om-1074」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品・耐油性ゴム・模様は筋ゴム・サイズは700×1000×14・リード線は右上角出し1.5m
材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
角型洗浄カゴ用 フタ オオモリ角型洗浄カゴ用 フタオオモリ
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。材質SUS304形状角型
丸型洗浄カゴ用 フタ オオモリ丸型洗浄カゴ用 フタオオモリ
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。材質SUS304形状丸型
サニタリースコップ 楕円タイプ オオモリサニタリースコップ 楕円タイプオオモリ
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。
用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。材質SUS304