「om-75」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側目量(mm)0.01
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    57,900税込63,690
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
    材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700