カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(141)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(15)
  • 家電(13)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「om10」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(380件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
  • P型金型デートマークOM型 10mm 浦谷商事

    P型金型デートマークOM型 10mm

    浦谷商事
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    文字種別OM型材質SUS420、硬度HRC50°質量(g)22.6
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
  • W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm

    浦谷商事
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • ゴム指サック TRUSCO

    ゴム指サック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。 事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。 滑り止め付指サック
    用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.42オレンジ質量(g)5
  • タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

    タング折取工具(マグネット付)

    日本スプリュー(4件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
    用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
  • 四角ナット 篠原電機

    四角ナット

    篠原電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • コンポーネントハンマー オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    8,198税込9,018
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • ステンレス 丸サイホン略式 ナゴヤ

    ステンレス 丸サイホン略式

    ナゴヤ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質SUS305 TPA呼び径(B)3/8ねじの種類R呼び径(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能壷(SUS304) オオモリ

    万能壷(SUS304)

    オオモリ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • 対物マイクロメーター ナリカ

    対物マイクロメーター

    ナリカ
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
    0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
    仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
  • I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • イグボール ひしフランジ形ベアリングユニット(2つ穴) Igus(イグス)

    イグボール ひしフランジ形ベアリングユニット(2つ穴)

    Igus(イグス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
  • スタンダードコネクター 三商

    スタンダードコネクター

    三商
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
  • 蝶番蓋付バスケット オオモリ

    蝶番蓋付バスケット

    オオモリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
    用途洗浄現場で使用されています。材質SUS304形状角型メッシュ4目開き5.5目開き(mm)5.5
  • マグカプラー付耐油ソフトホース WTB

    マグカプラー付耐油ソフトホース

    WTB
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム
  • ケイフレ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用Mねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業

    エアロスピン(ストレートタイプ)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
    用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
  • ケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • ニューライトLF ヘラ一体型 オオモリ

    ニューライトLF ヘラ一体型

    オオモリ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高耐薬品性の樹脂製ヘラです。
    用途食品衛生法適用。材質樹脂
  • 雨水排水継手100°エルボ 東栄管機

    雨水排水継手100°エルボ

    東栄管機
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    100°の角度がついたL型継手です。
    用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事

    金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ)

    浦谷商事
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻のし上がり、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別UL型
  • ICHIGO ICHIE おでかけマスコット マキテック

    ICHIGO ICHIE おでかけマスコット

    マキテック
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステッキの転倒防止に使えるマスコット
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×12×6
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 金型デートマーク OP型 浦谷商事

    金型デートマーク OP型

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)
    材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
  • 蝶番蓋付バスケット オオモリ

    蝶番蓋付バスケット

    オオモリ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。 ※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
    網サイズ(mm)5.5材質ステンレス(SUS304)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • 積み重ねアミバット オオモリ

    積み重ねアミバット

    オオモリ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身を入れた状態で積み重ね可能です。
    用途洗浄、乾燥業務に使用されています。材質SUS304目開き5.5mm目(4メッシュ)
  • 前面ガード 共和化学工業所

    前面ガード

    共和化学工業所
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース

    WTB
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
  • ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OM型

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • グリッパー金属検出器対応 河西

    グリッパー金属検出器対応

    河西
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
    材質POM樹脂
  • 雨水排水継手100°チーズ 東栄管機

    雨水排水継手100°チーズ

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    100°の角度がついたT型継手です。
    用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
  • 雨水排水継手異径100°チーズ 東栄管機

    雨水排水継手異径100°チーズ

    東栄管機
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    100°の角度がついたT型継手です。
    用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ