カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
「om5.4」の検索結果

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
お掃除綿棒しずく型
SK11¥499税込¥5491パック(45本)当日出荷綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状しずく型
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オープンフック大
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
ラッシングベルト LBB100シリーズ
オーエッチ工業¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6930-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6934-96
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥64,980税込¥71,4781セット(20個)46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用