カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 光ファイバーケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - LCコネクタ(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
ファイバータイプ
- マルチモード(1)
芯数
- 3
- 1(14)
- 2(96)
- 4(18)
- 6(1)
- 8(9)
- 12(7)
- 24(2)
使用場所
- 屋内用(1)
色
ブルー(1)
ブルー
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「om3」の検索結果

光ファイバケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。仕様コネクタ研磨:PC研磨、全モード励振帯域:3500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:4700MHz・km、-形状めがね色アクア(水色)規格TIA規格:OM4コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)波長(nm)850、1300使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2