カテゴリ
- パソコン/周辺機器(148)
- バイク純正部品(141)
- 電気材料(102)
- 科学研究・開発用品(69)
- 制御機器(63)
- 切削工具(19)
- 測定用品(16)
- バイク部品(14)
- 家電(13)
- 学童・教育用品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 医療(6)
- 作業工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(166)
- ホンダ(139)
- オオモリ(59)
- サンワサプライ(31)
- SPARKFUN(28)
- StarTech.com(19)
- RS PRO(13)
- Zometool(ゾムツール)(11)
- brembo(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 三桂製作所(7)
- アイゼン(6)
- 河村電器産業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- BULGIN(5)
- イシハシ精工(4)
- 浦谷商事(4)
- オリンパス(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「om10」の検索結果

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
タング折取工具(マグネット付)
日本スプリュー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
コンポーネントハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥399税込¥4391枚当日出荷から翌々日出荷簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。材質PP(ポリプロピレン)未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
SEM試料台
ケニス¥8,198税込¥9,0181組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
対物マイクロメーター
ナリカ¥5,400税込¥5,9401個欠品中0.1mmごとに0~10の数字が入っています。仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
蝶番蓋付バスケット
オオモリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。用途洗浄現場で使用されています。材質SUS304形状角型メッシュ4目開き5.5目開き(mm)5.5
イグボール ひしフランジ形ベアリングユニット(2つ穴)
Igus(イグス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)用途一般機械、搬送機械、包装機械など
スタンダードコネクター
三商¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
カッティングオイルM1010
ニコテック¥27,980税込¥30,7781缶(18L)翌々日出荷バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。用途マシニングセンター、NC旋盤等色褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
エアロスピン(ストレートタイプ)
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ)
浦谷商事¥10,980税込¥12,0781個当日出荷デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻のし上がり、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別UL型
ケイグランド用コネクタ C2OM型
三桂製作所¥429税込¥4721個当日出荷から7日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ
オカモト1袋(144個)ほか翌々日出荷プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。材質天然ゴムラテックス全長(mm)170以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01431000一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥619~税込¥681~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
金型デートマーク OP型
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個当日出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
蝶番蓋付バスケット
オオモリ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。 ※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。材質ステンレス(SUS304)網サイズ(mm)5.5
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
...