カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「omada eap650」の検索結果

Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781個欠品中最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+574(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。準拠規格IEEE 802.3at伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574周波数(GHz)2.4、5
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個当日出荷AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
Omada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-Fiアクセスポイント
TP-LINK¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。 ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5
AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。
AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX3600 マルチギガビット シーリング Wi-Fi アクセスポイント
TP-LINK¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷高速Wi-Fi 6:1148 Mbps(2.4 GHz)と 2402 Mbps(5 GHz)合計 3550 Mbps Wi-Fiスピード。混雑した環境でも繋がる:従来規格とくらべて4倍の端末を同時に接続可能なので、大人数が集まるオフィスや学校に最適。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。2.5Gポート:2.5 Gbps イーサネットポートがスループットを向上。シームレス ローミング:複数のWi-Fi AP間を移動してもスムーズに接続先を切り替え、ビデオ会議などに影響を与えません。PoE+対応:Power over Ethernet(802.3at)対応で容易にAPの展開が可能。安全なゲストネットワーク:複数の認証方法(SMS/Facebook Wi-Fi/Voucherなど)と、強固なセキュリティに対応。
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥7,598税込¥8,3581個当日出荷AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応 最大128台の端末を同時接続可能 学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵色ホワイト質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)10.6インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。付属品EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド仕様●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)400対応OSMicrosoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux最大消費電力(W)11インターフェースギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1通信速度5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2107
NEC¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.2Gbps。10/100/1000BASE-Tx5、動作保証温度最大50℃。省エネ設計。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148)周波数(GHz)5/2.4
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224規格LAN:IEEE 802.3af、Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)保護等級IP65インターフェース10/100MbpsLANポート×3周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4000、Wi-Fi暗号化伝送速度(Mbps)300各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90※結露を避けてください設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン