曜日別特売

AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント - TP-LINK

高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。

付属品
EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド
仕様
●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合
本体質量(g)
400
対応OS
Microsoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux
最大消費電力(W)
11
インターフェース
ギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1
通信速度
5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
セキュリティ機能
Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496501EAP613(EU)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする