カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omc-500」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    87,980税込96,778
    1セットほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 【校正】替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,690税込8,459
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ104マイクロメータヘッドのストローク(mm)25校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,690税込8,459
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4校正証明書再校正サービス分類校正
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950701
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番950063