曜日別特売

替アンビル式マイクロメータ

替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き

目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
全18種類を絞り込む
測定範囲(mm)
平面度(μm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平面度(μm)
平行度(μm)
本数
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82368496OMC-600(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)500~60018【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-144A
¥130,100
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368505OMC-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1500.62(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)【基準棒】3、【替アンビル】6【ミツトヨコード】104-135A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368521OMC-500(英語版一般校正証明書付)400~50017【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-143A
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368539OMC-800(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)700~800110【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-146A
¥182,100
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368557OMC-400(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)300~40016【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-142A
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368575OMC-500(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)400~50017【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-143A
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368600OMC-500(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)400~50017【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-143A
¥110,800
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368609OMC-700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)600~70019【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-145A
¥157,100
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368627OMC-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1500.62(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)【替アンビル】6、【基準棒】3【ミツトヨコード】104-135A
¥59,900
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368645OMC-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150~3000.65【替アンビル】6、【基準棒】3【ミツトヨコード】104-136A
¥95,700
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368661OMC-300(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)150~3000.65【基準棒】3、【替アンビル】6【ミツトヨコード】104-136A
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368670OMC-400(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)300~40016【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-142A
¥96,400
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82368530OMC-800700~800110【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-146A
¥172,000
取扱い終了
返品不可
82368548OMC-400300~40016【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-142A
¥86,600
取扱い終了
返品不可
82368566OMC-900800~900111【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-147A
¥200,000
取扱い終了
返品不可
82368591OMC-300150~3000.65【替アンビル】6、【基準棒】3【ミツトヨコード】104-136A
¥86,200
取扱い終了
返品不可
82368618OMC-500400~50017【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-143A
¥101,000
取扱い終了
返品不可
82368636OMC-600500~60018【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-144A
¥120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする