カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omc-300」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278特価
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
【校正】替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】替アンビル式外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
7,690税込8,459
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ104マイクロメータヘッドのストローク(mm)25関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
7,690税込8,459
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーター部品ラチェットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーター部品クランプ一式Mitutoyo(ミツトヨ)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミツトヨ品番950277
マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーター部品ラチェットMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミツトヨ品番951588