カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「omc2」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ CKDOMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラCKD
40,519税込44,571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100~220
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
50,980税込56,078
1個(1個)
当日出荷
対応機種GCD-136X/201X
マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
オートカップリング(自動脱着用・ステンレス) ナスコフィッティングオートカップリング(自動脱着用・ステンレス)ナスコフィッティング
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS常用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)10材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
【校正】マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
7,690税込8,459
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Aomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
日清オイリオ MCTオイル HC 2gx10個x16 日清オイリオ日清オイリオ MCTオイル HC 2gx10個x16日清オイリオ
6,498税込7,018
1セット(10個×16個)
3日以内出荷
MCT(中鎖脂肪酸油)100%の食用油です。BMIが高めの方の体脂肪や内臓脂肪、ウエストサイズを減らす機能性表示食品です。無味無臭なので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。
保存環境常温入数1セット(16個入)
CYLINDER COMP.  12100MC2000 ホンダCYLINDER COMP. 12100MC2000ホンダ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
METER ASSY COMB   37100MCZC20 ホンダMETER ASSY COMB 37100MCZC20ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
アクアウォッシャー オムニ[家電]アクアウォッシャーオムニ[家電]
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ジェット水流で汚れや歯垢を洗い流す、軽量スリムで使いやすいタンクレスタイプの口腔洗浄器です。ホースから給水するため本体をどの角度に傾けても安定してジェット水流を噴射できます。安心のIPX7防水仕様だからお風呂での使用も可能。目的に併せてノズルと水流を切替られるので、ピンポイントのケアができます。ノズルは外して水洗いできるから常に清潔に保てます。
セット内容本体、4種類ノズル(ジェット、歯周、歯列矯正、舌クリーナー)、給水ホース(クリップ付)、充電ケーブル(Type-C)材質ABS樹脂質量(g)約165直径(Φcm)約3.6×18使用電池リチウムイオン電池DC3.7V850mAh保証期間1年間充電時間(分)約90充電方式USB Type-Cタイマー約90秒で自動停止(タッチモード除く)使用可能時間(分間)約45(連続使用の場合)防水性IPX7入力電圧DC5V1A
CORD COMP.,PILOT   37619MC2670 ホンダCORD COMP.,PILOT 37619MC2670ホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200MC2770 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200MC2770ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200MC2720 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200MC2720ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200MC2670 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200MC2670ホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
PIPE COMP,L SLIDE    51525MCHC21 ホンダPIPE COMP,L SLIDE 51525MCHC21ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
PIPE COMP,R SLIDE    51425MCHC21 ホンダPIPE COMP,R SLIDE 51425MCHC21ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット CATEYE(キャットアイ)CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキットCATEYE(キャットアイ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合機種CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10Wブラック
ウォーターピーリング オムニ[家電]ウォーターピーリングオムニ[家電]
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。USB充電式で使いやすいコードレスです。
セット内容本体、USB-Cケーブル材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約70定格電圧DC5V1A周波数(kHz)超音波:24寸法(cm)約4.3×17.3×1.8充電時間90分充電方式Type-C
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
(MC251)GROMMET,BLI 三菱ふそう(MC251)GROMMET,BLI三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:818-4115アズワン品番65-7359-27
HEPAアフターフィルタ オーム電機HEPAアフターフィルタオーム電機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
AT-MMC2000/LC アライドテレシスAT-MMC2000/LCアライドテレシス
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離550m許容損失(dB)7.5