カテゴリ

  • バイク純正部品(55,854)
  • 自動車純正部品(5,509)
  • 農業機械(4,537)
  • 制御機器(3,125)
  • トラック純正部品(1,075)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
  • バイク部品(462)
  • パソコン/周辺機器(325)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(320)
  • 自転車部品(300)
  • 科学研究・開発用品(257)
  • 学童・教育用品(226)
  • メカニカル部品(165)
  • 事務用品(96)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(84)
  • 電気材料(77)
  • 安全用品(57)
  • 家電(52)
  • 測定用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 梱包用品(38)
  • カー用品(35)
  • 電動工具(33)
  • 切削工具(32)
  • 作業工具(23)
  • オフィス家具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 作業服(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 医療(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 安全保護具(14)
  • 保管用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 防災用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 機構部品(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • テープ(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「omp」の検索結果

関連キーワード
73,667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミコーOMP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーOMP スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。
    用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533使用温度範囲(℃)-20~90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • 暖房密閉プラグセット OMP-2 ノーリツ

    暖房密閉プラグセット OMP-2

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
    セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)
  • 専用デジマチック マイクロメータOMP Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータOMP

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 暖房密閉プラグセット OMP-3 ノーリツ

    暖房密閉プラグセット OMP-3

    ノーリツ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    セット内容密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ゴムパッド×1、密閉プラグカバーSET×1、密閉プラグカバーSET×1、注意タグ×1、化粧カバー×1対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)
  • 【校正】専用デジマチック マイクロメータOMP Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】専用デジマチック マイクロメータOMP

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001校正証明書再校正サービス分類校正
  • ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ

    ペイントマーカー 油性 中字

    モノタロウ(183件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
  • エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】 工進

    エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】

    工進(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • メッキプレート PROMART(プロマート)

    メッキプレート

    PROMART(プロマート)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    高級感のあるコンベックス用メッキプレートです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
    用途コンベックスのデコレーション。材質ABS直径(Φmm)50質量(g)4
  • メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ アズワン

    メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
    付属品乳棒材質めのう
  • OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)

    OriMouse

    myAir.0(マイエアゼロ)
    10,727税込11,800
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
    付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
  • 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
    用途金属及び木工加工セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー質量(kg)13.5電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47スピンドルM14×1.0mm主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心高(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20刃物台(mm)フトコロ 8×8
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP

    収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)

    RUP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オプションのディバーダーケースです。 ケース内で積み重ね可能です。
    用途小物などの収納用に。材質ポリプロピレン(PP)クリア仕切りあり適合コンテナ4L~22L
  • 万能精密旋盤 ミスターマイスター

    万能精密旋盤

    ミスターマイスター(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
    用途金属加工セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210スピンドルMT-2主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心高(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1刃物台(mm)8×8 角用
  • 超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン

    超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工しますセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0電源(V)100V、 50/60Hz、250W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26
  • エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進

    エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】

    工進
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-11台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
  • エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】 工進

    エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
  • MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-10/15用 二次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,698税込2,968
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
  • Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ

    Daniels Manufacturing
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QM/TNMタイプポジショナ
  • MZ-10用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-10用 一次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,898税込2,088
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    ミストコレクターMZ-10用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7052適合機種MZ-10(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)295×288×20(1枚あたり)
  • AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応 LEPLUS

    AirPods 第1・2世代 「ナチュラルウッドケース」 カラビナ付属 ワイヤレス充電対応

    LEPLUS
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    天然木を使用したAirPods (第1・第2世代)専用の保護ケース。 落下防止のカラビナ付属。 蓋にマグネットを搭載し、しっかりフタ固定が可能。 ケースを装着したまま、ワイヤレス充電対応。 ケースを装着したまま、Lightningケーブル充電対応。
    付属品カラビナ×1、滑り止め予備テープ×2材質天然木材、マグネット、アルミニウム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×28×57.5(※カラビナ含まず)、カラビナサイズ:24×51×4対応機種AirPods(第1・第2世代)
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • Acronis True Image 2026 プレミアム(1TB) 3台 ACRONIS

    Acronis True Image 2026 プレミアム(1TB) 3台

    ACRONIS
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    バックアップもセキュリティもクラウドバックアップも、これひとつ1年版サブス PC3台まで
  • かもんポスト POMO(ポモ) 美濃クラフト

    かもんポスト POMO(ポモ)

    美濃クラフト
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    来ル・パカッの毎日が楽しくなるポストです。
    用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:亜鉛合金質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:380×510×333投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×38
  • プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー

    プラダンケース用コーナー

    プラダンのヤマコー
    3,398税込3,738
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
    用途プラダンケースDIY材料
  • ノーズトリマー  ポーチ付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノーズトリマー ポーチ付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。 ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。 チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。
    付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレスブラック質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池]電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)アズワン品番65-0525-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプライキャナルティップス SUREFIRE

    コンプライキャナルティップス

    SUREFIRE(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(2個×3組)
    当日出荷
    EP7用替えチップです。
    トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPR材質医療用ポリマー樹脂ブラックサイズM質量(g)1
  • クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーション

    クリーンルーム用フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進

    エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
  • モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ)

    モバイルモニター PRO-MP165-E6

    MSI(エムエスアイ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    ・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド。・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応。・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属
    付属品HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×14×211コントラスト比1000:1輝度250解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプUSB給電アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
  • エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 工進

    エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】

    工進
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
...