「omron a22n」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ用彫刻板 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用彫刻板Aratas(旧:omron)
37税込41
1個
9日以内出荷から67日以内出荷
セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から75日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
キー形セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から84日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名LEDランプ
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
699税込769
1個
当日出荷から62日以内出荷
光源LED
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
品名スイッチユニット
押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用スイッチ部Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から111日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から105日以内出荷
操作部色
押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
品名取付台
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
469税込516
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZomron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名点灯ユニット
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZPomron(オムロン)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
品名スイッチユニット
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から66日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
929税込1,022
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押しボタンスイッチ用キー A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ用キー A22NZomron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷
品名キー
キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66キー番号NO.1
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
959税込1,055
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ用照光ユニット omron(オムロン)押ボタンスイッチ用照光ユニットomron(オムロン)
889税込978
1個
61日以内出荷
照光方式を変更する時に使用します。(LED専用)
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)ラトックシステム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステムRaspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)ラトックシステム
25,980税込28,578
1個
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□ omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
719税込791
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
セレクタスイッチ A22NZシリーズ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZシリーズomron(オムロン)
459税込505
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
879税込967
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
セレクタスイッチ A22NKシリーズ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NKシリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
76日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷から103日以内出荷
ゴム座金 omron(オムロン)ゴム座金omron(オムロン)
849税込934
1個
31日以内出荷
A22NE-PD/A22NE-P/A22E共通アクセサリ
種類Φ25用リングアズワン品番64-9677-19
押しボタンスイッチ Φ22 omron(オムロン)押しボタンスイッチ Φ22omron(オムロン)
189税込208
1個
31日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら