カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 家電(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「omron h7et」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ

    ライン精機(10件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
    使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(133件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • セルフ電源アワーメータ ライン精機

    セルフ電源アワーメータ

    ライン精機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • 数取器 シンワ測定

    数取器

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
    用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁トータルカウンタ ライン精機

    小型電磁トータルカウンタ

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
  • 手持ち数取器 モノタロウ

    手持ち数取器

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。材質スチール質量(g)約53タイプ手持型桁数4最大表示9999
  • ラチェットカウンター モノタロウ

    ラチェットカウンター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
    用途加工部品の数量チェックに。材質スチール色黒質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転表示桁数5文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 TRUMETER

    Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

    TRUMETER
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水パッキン omron(オムロン)

    防水パッキン

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
  • リチウム電池 omron(オムロン)

    リチウム電池

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様リチウム電池(3V)
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(398件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
  • セルフ電源ミニッツメータ ライン精機

    セルフ電源ミニッツメータ

    ライン精機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    52日以内出荷
    セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • ハンディーカウンター エンゲルス

    ハンディーカウンター

    エンゲルス(4件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
    仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂色ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1220

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5