「omron my2 12vdc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状コネクタ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA入力形式フルレンジ入力