カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)

「omt-100」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • DRツイスト チップ SOMT-DT イスカル

    DRツイスト チップ SOMT-DT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    中~高送り汎用加工用です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DRツイスト チップ SOMT-HD イスカル

    DRツイスト チップ SOMT-HD

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ GOMT 京セラ

    3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ GOMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。
  • 3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT 京セラ

    3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SOMT-ER-GM 京セラ

    チップ SOMT-ER-GM

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
    用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色、黒青色構成MEGACOAT NANO
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ

    ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
    用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
  • チップ SOMT-ER-LD 京セラ

    チップ SOMT-ER-LD

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-ER/L-FL 京セラ

    チップ SOMT-ER/L-FL

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 COAT

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
    用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • オイルミストトラップ 標準型 TGK(東京硝子器械)

    オイルミストトラップ 標準型

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • アダプタ ULVAC(アルバック)

    アダプタ

    ULVAC(アルバック)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
    用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
  • 光電センサー R100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R100

    PEPPERL+FUCHS
    79,980税込87,978
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応