チップ PVDコーティング
びびりに強く安定加工が可能
3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制
多様な加工に対応する多機能性
GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応
FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現
GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー
PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上
高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート
最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
- 形状
- インサート[記号]/正方形[S]
- 勝手
- 右 /記号[R]
- コーティング
- PVDコーティング
- 材種
- PM335S
- 頂角(°)
- EPSR/90
- 逃げ角(°)
- 16
- 内容量
- 1セット(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
ブレーカ
チップ の新着商品
カテゴリ



























