カテゴリ
- 農業機械(11)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「op-031」の検索結果

鮮魚トレー OPトレー31 白 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥3,798税込¥4,1781袋(100点)5日以内出荷うなぎやさんま等の長い魚などにご利用いただけます。材質PS寸法(mm)335×125×18
Single31OP トレーシンシングルOP
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷「トレーシンシングル」をより様々な応用、チューニングが可能となる「オープンアイ」仕様としました。ルアーアイへの直セットができる為、よりスマートにルアーへ収まりミノーイング等でポテンシャルを発揮します。ネイティブトラウト用ルアーへはもちろんバスルアー、ソルトルアーへも対応。トレブルフックには及びえないフッキング後のキープ力はシングルフックの最大のメリットです。ルアーアイへ直セット可能。ワイド&オープンアイ仕様。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。用途釣り、針
Single31OP トレーシンシングルOP
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷「トレーシンシングル」をより様々な応用、チューニングが可能となる「オープンアイ」仕様としました。ルアーアイへの直セットができる為、よりスマートにルアーへ収まりミノーイング等でポテンシャルを発揮します。ネイティブトラウト用ルアーへはもちろんバスルアー、ソルトルアーへも対応。トレブルフックには及びえないフッキング後のキープ力はシングルフックの最大のメリットです。ルアーアイへ直セット可能。ワイド&オープンアイ仕様。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。用途釣り、針
Single31OP トレーシンシングルOP
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷「トレーシンシングル」をより様々な応用、チューニングが可能となる「オープンアイ」仕様としました。ルアーアイへの直セットができる為、よりスマートにルアーへ収まりミノーイング等でポテンシャルを発揮します。ネイティブトラウト用ルアーへはもちろんバスルアー、ソルトルアーへも対応。トレブルフックには及びえないフッキング後のキープ力はシングルフックの最大のメリットです。ルアーアイへ直セット可能。ワイド&オープンアイ仕様。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。用途釣り、針
Single31OP トレーシンシングルOP
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷「トレーシンシングル」をより様々な応用、チューニングが可能となる「オープンアイ」仕様としました。ルアーアイへの直セットができる為、よりスマートにルアーへ収まりミノーイング等でポテンシャルを発揮します。ネイティブトラウト用ルアーへはもちろんバスルアー、ソルトルアーへも対応。トレブルフックには及びえないフッキング後のキープ力はシングルフックの最大のメリットです。ルアーアイへ直セット可能。ワイド&オープンアイ仕様。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。用途釣り、針
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から47日以内出荷オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
【2026年用】金型デートマーク6Y型
浦谷商事¥6,898税込¥7,5881個当日出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。用途プラ型埋め込み用。摘要6Y型(年(6年表示))硬度HRC50±2