カテゴリ
- 制御機器(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- マスク(6)
- 卓上消耗品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業機械(3)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 医療(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- allsafe(2)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- NB(日本ベアリング)(4)
- SMC(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- スターエム(4)
- ダイキン工業(4)
- テンテキャスター(6)
- デンカポリマー(2)
- ブラスト興業(2)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 小林クリエイト(2)
- 日本オイルポンプ(12)
- 日東工業(3)
- 未来工業(7)
- 清和産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「op-12」の検索結果

LB-OP12 HMコネクターセット
プロテック¥599税込¥6591セット5日以内出荷仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:YZF-R3[15-17 RH07J]、YZF-R25[15-17 RG10J]適合2極メス端子2個入り





ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
シュレッダー用メンテナンスシート
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(12枚)当日出荷手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応


開閉プラスチックボックス OPシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥5,898税込¥6,4881台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
ラミグリップ(スタンドタイプ)
セイニチ(生産日本社)¥63,980税込¥70,3781ケース(2000枚)翌々日出荷から4日以内出荷Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。用途ハーブ・乾物に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
カモンパック
オルディ¥579税込¥6371冊(200枚)当日出荷ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥8,198税込¥9,0181台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
活性炭オイルポット カートリッジ1個付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重
allsafe¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18


プッシュオンホース
十川ゴム¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
フードパック
デンカポリマー¥20,980税込¥23,0781ケース(50枚×12袋)3日以内出荷嵌合(かんごう)フードパック容器。中の食材がしっかり見え、お客様へのアピール性抜群。パイナップル1本用に最適のサイズ。材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋)172×118×97本体高さ(mm)55フタ高さ(mm)38
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷から7日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無有接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。トラスコ品番859-4209幅(mm)139.5高さ(mm)167奥行(mm)255電圧(V)200-220電源AC到達圧力(Pa)8000吐出口径Rc1/42018年トラスコ掲載ページ7 0743吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
チケット
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50枚)4日以内出荷から18日以内出荷デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。 発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。紙質素材紙ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4)坪量(g/m2)81面付5面片数250片ラベル厚(mm)0.1入数50シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状チケット
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷書類や小物等の置き場として最適です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0669幅(mm)450高さ(mm)300奥行(mm)91最大積載量(kg/個)5
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ
グリーンクロス¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
作業台 ホワイト用 棚板
アール・エフ・ヤマカワ¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷作業台専用のオプション棚板。足元に収納スペースを作ります。耐荷重:100Kg。対応サイズにご注意ください。材質高圧低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ色ホワイト







































![SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480678-230202-02.jpg)