カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-12」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードパック OP デンカポリマー

    フードパック OP

    デンカポリマー(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お店やイベントで便利な透明容器。
    材質OPS
  • LB-OP12 HMコネクターセット プロテック

    LB-OP12 HMコネクターセット

    プロテック
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:YZF-R3[15-17 RH07J]、YZF-R25[15-17 RG10J]適合2極メス端子2個入り
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業

    開閉プラスチックボックス OPシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー用メンテナンスシート アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    シュレッダー用メンテナンスシート

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(12枚)
    当日出荷
    手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
    寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • チャックスタンド袋 HEIKO

    チャックスタンド袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(25枚)
    当日出荷
    人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
    材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
  • ラミグリップ(スタンドタイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(スタンドタイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    65,980税込72,578
    1ケース(2000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
    用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
  • カモンパック オルディ

    カモンパック

    オルディ
    569税込626
    1冊(200枚)
    当日出荷
    ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
    用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    91税込100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光デジタルケーブル エイトワン

    光デジタルケーブル

    エイトワン(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
    適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタ
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
  • 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ

    活性炭オイルポット カートリッジ1個付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
    材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
  • ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重

    allsafe
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
  • 心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト

    心電計用紙 (折畳感熱紙)

    小林クリエイト
    4,298税込4,728
    1式(10箱)
    当日出荷から35日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
  • プッシュオンホース 十川ゴム

    プッシュオンホース

    十川ゴム
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
    用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
  • フードパック デンカポリマー

    フードパック

    デンカポリマー
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    嵌合(かんごう)フードパック容器。中の食材がしっかり見え、お客様へのアピール性抜群。パイナップル1本用に最適のサイズ。
    材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋)172×118×97本体高さ(mm)55フタ高さ(mm)38
  • 井戸渕用 竹す TKG

    井戸渕用 竹す

    TKG
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    材質食器の種類和食器
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重

    allsafe
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌日出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
  • チケット ヒサゴ

    チケット

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。 発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。
    紙質素材紙ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4)坪量(g/m2)81面付5面片数250片ラベル厚(mm)0.1入数50シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状チケット
  • ケーブルウインチ用ロープ JAPPY

    ケーブルウインチ用ロープ

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷
    12本打ちで強度・柔軟性に優れたケーブルウインチ用ロープ!
  • 三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
    用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。トラスコ品番859-4209幅(mm)139.5高さ(mm)167奥行(mm)255電圧(V)200-220電源AC到達圧力(Pa)8000吐出口径Rc1/42018年トラスコ掲載ページ7 0743吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚 TRUSCO

    拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    書類や小物等の置き場として最適です。
    用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0669幅(mm)450高さ(mm)300奥行(mm)91最大積載量(kg/個)5
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ ドウシシャ

    ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ

    ドウシシャ
    3,498税込3,848
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    延長用ポール(別売)を使用して延長可能
  • SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]

    SSO07OPアダプター

    清水製作所[継手]
    828税込911
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ドリルスタンド 50A用部品 スターエム

    ドリルスタンド 50A用部品

    スターエム(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 心電計用紙 (ロール感熱紙) 小林クリエイト

    心電計用紙 (ロール感熱紙)

    小林クリエイト
    2,798税込3,078
    1式(5本)
    7日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプロール感熱紙適合メーカーフクダ電子株式会社
  • 作業台 ホワイト用 棚板 アール・エフ・ヤマカワ

    作業台 ホワイト用 棚板

    アール・エフ・ヤマカワ
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    作業台専用のオプション棚板。足元に収納スペースを作ります。耐荷重:100Kg。対応サイズにご注意ください。
    材質高圧低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジホワイト