【2027年用】金型デートマーク6Y型

【2027年用】金型デートマーク6Y型 - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。

用途
プラ型埋め込み用。
摘要
6Y型(年(6年表示))
硬度
HRC50 ±2
内容量
1個
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787397OP-6Y-8-27-32684-2935SUS420焼入研磨仕上げ108
¥7,400
¥6,698
¥7,368(税込)
翌々日出荷
06788192OP-6Y-6-27-32684-2934ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
¥7,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
06788526OP-6Y-16-27-32684-2933SUS420焼入研磨仕上げ1416
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
06788752OP-6Y-10-27-32684-2932SUS420焼入研磨仕上げ1210
¥7,600
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする