カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「op-41」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ バークシャークリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズバークシャー
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
軽量で高い耐久性です。モップ底面は平滑でスムーズなクリーニングができます。ISOクラス3~7の床・壁・天井のクリーニングに適しています。パックごとにロット番号があります。
仕様モップヘッド材質アルミニウム寸法(mm)90×580
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
カットオフ用バンドソーTOP 3割 フナソーカットオフ用バンドソーTOP 3割フナソー
9,798税込10,778特価
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
カットオフ用バンドソーTOP 4割 フナソーカットオフ用バンドソーTOP 4割フナソー
54,980税込60,478
1セット(5本)
翌々日出荷から15日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
ベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付 トーダイベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付トーダイ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレンブラウン耐熱温度(℃)120まで
カットオフ用バンドソーTOP フナソーカットオフ用バンドソーTOPフナソー
54,980税込60,478
1セット(5本)
翌々日出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
7,398税込8,138
1セット(90個)
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz最大伝送距離 = 45mピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85 ℃mmIRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P関連資料(2.8MB)
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4Dテグテックジャパン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P関連資料(2.8MB)
ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
刃先交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー トップドリルテグテックジャパン
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
SG ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)SG ダイヤTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1個
14日以内出荷
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム反射スリム看板 ブラスト興業プリズム反射スリム看板ブラスト興業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール縦(mm)約1400表面プリズム反射シート
ブロー枠プリズム反射スリム看板 ブラスト興業ブロー枠プリズム反射スリム看板ブラスト興業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
OP-4415-38U 嵌合フードパック cottaOP-4415-38U 嵌合フードパックcotta
17,980税込19,778
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×135×29+12/総高:41
OP-4410-38U 嵌合フードパック cottaOP-4410-38U 嵌合フードパックcotta
21,980税込24,178
1枚(900枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×120×29+12/総高:41
OP-4410-45U 嵌合フードパック cottaOP-4410-45U 嵌合フードパックcotta
21,980税込24,178
1枚(900枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×120×33+15/総高:48
OP-4415-45U 嵌合フードパック cottaOP-4415-45U 嵌合フードパックcotta
18,980税込20,878
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×135×33+15/総高48:
4+1ウッド アースカラー パイロット4+1ウッド アースカラーパイロット
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
多機能筆記具の4+1(フォープラスワン)ウッドにアースカラーが登場。木製グリップとブラックのマット塗装と金具仕上げにより上質感を演出しています。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。
寸法(mm)最大径14.1×全長148方式スライドレバー式材質(軸)樹脂含浸カバ材インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5インクアクロインキ繰り返し・詰め替え対応