カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「op-42」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアポケット フタなし カクケイ

    クリアポケット フタなし

    カクケイ(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(10枚×10袋)
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
    用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 高倍率非球面ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    高倍率非球面ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    20chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D

    テグテックジャパン
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
  • ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。溝数3
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向反時計方向吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    419,800税込461,780
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    369,800税込406,780
    1個
    50日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足無最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34寸法A(mm)389寸法D(mm)Rc2寸法E(mm)188寸法B(mm)224最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • ウレタンキャップ 不二ラテックス

    ウレタンキャップ

    不二ラテックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 傘入れ袋スタンド用傘袋 CONDOR(山崎産業)

    傘入れ袋スタンド用傘袋

    CONDOR(山崎産業)
    26,980税込29,678
    1ケース(2000枚)ほか
    3日以内出荷
    傘入れスタンド用 傘袋です。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)100半透明
  • 超透明ポケットアルバム ナカバヤシ

    超透明ポケットアルバム

    ナカバヤシ
    759税込835
    1冊
    3日以内出荷
    透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
    付属品タイトルカバー、透明カバー仕様スリップケース入り材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
  • ナット 不二ラテックス

    ナット

    不二ラテックス
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • サイドマウント 不二ラテックス

    サイドマウント

    不二ラテックス
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
  • ストッパーナット 不二ラテックス

    ストッパーナット

    不二ラテックス
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
  • 正方形フランジ 不二ラテックス

    正方形フランジ

    不二ラテックス
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • 長方形フランジ 不二ラテックス

    長方形フランジ

    不二ラテックス
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷