カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(4)
  • 介護用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「op-7-2」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVCシルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクサイド書庫 ジョインテックス

    デスクサイド書庫

    ジョインテックス
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。 H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。 H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチールホワイト最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり棚板数(枚)1天板厚さ(mm)20アジャスター有りサービス分類組立・設置・取付
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    26,563税込29,219
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1面
    5日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1面
    5日以内出荷
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ

    MAC8(マックエイト)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
  • 2Φ用ソケット MAC8(マックエイト)

    2Φ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • コネクター端子台 MAC8(マックエイト)

    コネクター端子台

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から59日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール付属品 モールジョイントS 未来工業

    ワゴンモール付属品 モールジョイントS

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
  • ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( ワイドタイプ)

    未来工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ハンディープロテクターモールカッター KEIBA

    ハンディープロテクターモールカッター

    KEIBA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
    適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
  • プリズム反射スリム看板 ブラスト興業

    プリズム反射スリム看板

    ブラスト興業
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
    用途規制看板 幅狭地幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール縦(mm)約1400表面プリズム反射シート
  • 表面実装用ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
  • ブロー枠プリズム反射スリム看板 ブラスト興業

    ブロー枠プリズム反射スリム看板

    ブラスト興業
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
    用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
  • 吸引式ガス検知部用_フィルタ 新コスモス電機

    吸引式ガス検知部用_フィルタ

    新コスモス電機
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
  • スバル純正 充電ケーブルアダプター スバルアクセサリー

    スバル純正 充電ケーブルアダプター

    スバルアクセサリー
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ソルテラ 。100V電源用。標準装備充電ケーブル7m、ディーラーOP充電ケーブル15mともに使用可能。※本商品のプラグ形状はアースのある3Pタイプになります。通常の2極コンセントへの接続はできません。※コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。※軽負荷電動車両充電用コンセントへ接続してご使用ください。※100V充電では満充電までに長い時間を要することをご了承願います。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります
    適合車種SOLTERRA
  • オムニバス 作曲家 ブラームス CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 ブラームス CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ ブラ-ムス。1. 交響曲第3番ヘ長調 op.90第3楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団2. クラリネット五重奏曲ロ短調 op.115第3楽章 カール・ライスター(cl)、アマデウス四重奏団3. 交響曲第2番ニ長調 op.73第3楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団4. 弦楽六重奏曲第1番変ロ長調 op.18第2楽章 ユーディ・メニューイン(vn)、モーリス・ジャンドロン(vc) 他5. ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.77第3楽章ダヴィット・オイストラッフ(vn)、オットー・クレンペラー指揮、フランス国立放送局管弦楽団6. ハンガリー舞曲第5番ト短調 フリッツ・ライナー指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団7. ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 op.108第2楽章 ヘンリク・シェリング(vn)、アルトゥール・ルービンシュタイン(p)8. ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 op.83第3楽章ウィルヘルム・バックハウス(p)、カール・ベーム指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団9. 間奏曲変ホ長調 op.117-1 ウィルヘルム・バックハウス(p)10. 交響曲第4番ホ短調 op.98第4楽章ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
    アズワン品番60-1960-17
  • オムニバス 作曲家 シューベルト CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 シューベルト CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ シユ-ベルト。1. 交響曲第8番ロ短調「未完成」 D.759第1楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団2. ピアノ五重奏曲イ長調 D.667「ます」第4楽章 クリフォード・カーゾン(p)、ウィーン八重奏団員3. 「冬の旅」 D.911菩提樹 ヘルマン・プライ(Br)、カール・エンゲル(p)4. 野ばら D.257 フリッツ・ヴンダーリヒ(T)、フーベルト・ギーゼン(p)5. アヴェ・マリア D.839 アーフェ・ヘイニス(A)、ピエール・パラ(p)6. セレナーデ ユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団7. 軍隊行進曲 ハンス・クナッパーツブッシュ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団8. 楽興の時第3番ヘ短調 op.94‐3 クリフォード・カーゾン(p)9. 即興曲第2番変ホ長調 op.90‐2 イングリット・ヘブラー(p)10. 弦楽四重奏第14番ニ短調 D.810「死と乙女」第2楽章 ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団11. 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレイト」第1楽章カール・シューリヒト指揮、南ドイツ放送交響楽団
    アズワン品番60-1959-76
  • オムニバス 作曲家 チャイコフスキー CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 チャイコフスキー CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ チヤイコフスキ-。1. 交響曲第6番ロ短調 op.74「悲愴」第2楽章 ジャン・マルティノン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団2. ピアノ協奏曲第1番変ロ長調 op.23第1楽章ウラディーミル・アシュケナージ(p)、ロリン・マゼール指揮、ロンドン交響楽団3. スラヴ行進曲 op.35第2楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団4. ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.35第2楽章クリスチャン・フェラス(vn)、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団5. アンダンテ・カンタービレ ユージン・オーディマン指揮、フィラデルフィア管弦楽団6. 「くるみ割り人形」花のワルツ ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団7. 交響曲第5番ホ短調 op.64第4楽章ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
    アズワン品番60-1959-90
  • エアメッシュ シートカバー (トラッカー専用) HEAVEN'S

    エアメッシュ シートカバー (トラッカー専用)

    HEAVEN'S
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    風が通って快適ライディング 3Dメッシュ構造でシートとライダーの間にしっかりと風が通り、熱のこもりが無くなり快適度アップ!HEAVEN'S製トラッカータイプシートをしっかりと覆います 取付はマジックテープ(2箇所)の簡単取付! 様々な車種に取付可能 HEAVEN'Sのトラッカータイプシートにお取り付け可能です。 ※FTRシート全タイプ、SRのキャニオンタイプ、VANVAN用シートにはお取り付け出来ません
    材質3Dメッシュ
  • 吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機

    吸引式ガス検知部用_ガス捕集器

    新コスモス電機
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
    用途主に毒性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7、IRC-720
  • オムニバス 作曲家 ベートーヴェン CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 ベートーヴェン CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    11日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ ベ-ト-ベン。1. 交響曲第5番ハ短調 op.67「運命」第1楽章 ブルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団2. ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 op.24「春」第1楽章 ジノ・フランチェスカッティ(vn)、ローベル・カザドシュ(p)3. ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調 op.97「大公」第1楽章 オイストラッフ・トリオ4. 弦楽四重奏曲第15番イ短調 op.132第5楽章 バルヒェット四重奏団5. ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.61第3楽章ヘンリク・シュエリング(vn)、ハンス・シュミット・セルシュティット指揮、ロンドン交響楽団6. チェロ・ソナタ 第3番イ長調 op.69第2楽章 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)、スヴャトスラフ・リヒテル(p)7. エリーゼのために ジークフリート・シュテッキクト(p)8. ピアノ・ソナタ 第8番ハ短調「悲愴」 op.13第2楽章 フリードリヒ・グルダ(p)9. ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73「皇帝」第2楽章ウィルヘルム・バックハウス(p)、ハンス・シュミット・セルシュティット指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団10. 交響曲第3番変ホ長調 op.24「英雄」第4楽章オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団
    アズワン品番60-1960-20
  • 表面実装用電源ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源ソケット

    MAC8(マックエイト)
    179,800税込197,780
    1袋(600個)
    62日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上