カテゴリ
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「op-80」の検索結果

ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)¥13,980~税込¥15,378~1式当日出荷から4日以内出荷真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。仕様加圧専用トラスコ品番850-9584幅(mm)168.5質量(kg)9高さ(mm)181奥行(mm)288電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
吸い殻入れYSG-240
CONDOR(山崎産業)(28件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から5日以内出荷軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
アニマルカードメモ
不易糊工業(フエキ)¥159税込¥1751個7日以内出荷可愛いアニマルの形で、使いやすい手のひらサイズのメモになりました。プレゼントやノベルティに最適です。 EVA樹脂のスポンジ素材でふわふわとしたやさしい手触り。メモはたっぷりの80枚入りです。 メモは使いやすい罫線入りで、しっかりした厚紙を使用、OP袋・白プラリング使用。RoHS指令(10物質対応)対応