カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 厨房用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「op-84299」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)AD-1683用交換用放電電極針A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷
交換用放電針ユニット シシド静電気交換用放電針ユニットシシド静電気
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
針電極 ベッセル針電極ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
欠品中
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
ニードル 汎用 モノタロウニードル 汎用モノタロウ(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
欠品中
交換用タングステン針付ユニット
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  交換用放電電極針 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 交換用放電電極針カスガ(KASUGA)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
静電気除去ブロアー アズワン静電気除去ブロアーアズワン(2件のレビュー)
38,200税込42,020
1個
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
替針(TM-24専用) ミネシマ替針(TM-24専用)ミネシマ
429税込472
1個
当日出荷
TM-24専用の替針です。
18-8チキン針 シンドー18-8チキン針シンドー(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
サクサク ビーズ通し針 Clover(クロバー)サクサク ビーズ通し針Clover(クロバー)
799税込879
1袋
当日出荷
容器に入れたバラのビーズの中に針を入れ、上下に動かすだけで簡単にビーズが針に通ります。
材質ステンレス長さ(mm)75
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2個)ほか
欠品中
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
高圧電源 エリミノスタット シシド静電気高圧電源 エリミノスタットシシド静電気
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
放電針 HAKKO(白光)放電針HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
イオナイザ omron(オムロン)イオナイザomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら