カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
「op-bc02」の検索結果

バッテリー充電器 OP-BC02R
オメガプロ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))