カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「op-i」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 平袋 OPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(50枚)
    当日出荷
    OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。透明種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
  • ラミグリップ(底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(底開き平袋タイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    52,980税込58,278
    1ケース(1100枚)
    翌々日出荷
    透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
    用途乾菓子・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成OP25/CP30寸法(チャック上)(mm)20
  • オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ

    オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
    質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • オピニふせん用伝言メモS 電話&来訪メモ シヤチハタ

    オピニふせん用伝言メモS 電話&来訪メモ

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ふせんやメモにポンと捺(お)すだけで、見やすく、わかりやすい伝言メモが作れます。 お仕事メモでよく使われるメッセージを、75×75mmのふせんやメモになつ印できるスタンプにしました。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントを使用しています。 記入した文字が見やすいグレーのインキを使用しています。 文字をキレイに書き込めるドットの方眼付きです。
    寸法(mm)87.2×87.2×34質量(g)79インク色グレー印面サイズ(mm)60×60アズワン品番65-0451-42印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • オピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ シヤチハタ

    オピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ

    シヤチハタ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ふせんやメモにポンと捺(お)すだけで、見やすく、わかりやすい伝言メモが作れます。 お仕事メモでよく使われるメッセージを、75×75mmのふせんやメモになつ印できるスタンプにしました。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントを使用しています。 記入した文字が見やすいグレーのインキを使用しています。 文字をキレイに書き込めるドットの方眼付きです。
    寸法(mm)87.2×87.2×34質量(g)79インク色グレー印面サイズ(mm)60×60アズワン品番65-0451-43印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • クリアポケット インデックス付 カクケイ

    クリアポケット インデックス付

    カクケイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(30枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 書き込みできるインデックス付き。
    用途書類や写真の分類・整理・保管など
  • オピニふせん用伝言メモ補充インキ シヤチハタ

    オピニふせん用伝言メモ補充インキ

    シヤチハタ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    オピニふせん用伝言メモ専用補充インキ。
    寸法(mm)29.2×24×63.2グレーアズワン品番65-0451-44繰り返し・詰め替え対応
  • OPI120 OPTEK

    OPI120

    OPTEK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek デジタルアイソレータ OPTEK

    Optek デジタルアイソレータ

    OPTEK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オストワルド全量ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    オストワルド全量ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類全量ピペット
  • 卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック

    卓上型デシケーター(オートタイプ)

    サンプラテック
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
    付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
  • OPI1264B OPTEK

    OPI1264B

    OPTEK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • OPI1268S OPTEK

    OPI1268S

    OPTEK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V
  • 71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用) MG(旧エム・システム技研)

    71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
  • Optek フォトカプラ OPTEK

    Optek フォトカプラ

    OPTEK
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウステック スタンドピンP WSTANDOPIN-P ハウステック

    ハウステック スタンドピンP WSTANDOPIN-P

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合ステンレスシンク用材質POMグレー寸法(Φ×mm)17×14
  • エフェクター/ピッチシフター Electro Harmonix

    エフェクター/ピッチシフター

    Electro Harmonix
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。±1~±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化。・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応。・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能。・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加。・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整。・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択。・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PITCH FORK。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・モード:Pitch Shift(±1~±3 Oct)、Harmony、Detune。・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment。・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012520
  • ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao

    KIBU
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
  • ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • サイクリングソックス Sahara EVO Pink MB Wear

    サイクリングソックス Sahara EVO Pink

    MB Wear
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴。最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
    PinkサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
  • LEDiL LEDレンズ LEDIL

    LEDiL LEDレンズ

    LEDIL
    559税込615
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • サイクリングソックス Sahara EVO Pink MB Wear

    サイクリングソックス Sahara EVO Pink

    MB Wear
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴。最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。L-XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
    PinkサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
  • ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • 電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷装置 LSGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ アドバンスデザイン

    電動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ

    アドバンスデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    電動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ。
  • 手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ アドバンスデザイン

    手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ

    アドバンスデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式StorageCrusher 2.5インチHDD トレイ。
  • インターライン 帆影 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    インターライン 帆影

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
  • インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    インターライン 岬

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子