ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao
猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。
WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。
PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hz対応(
2.4Ghz接続時)
入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
- 付属品
- USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、PTFEマウスソール×1、PTFE Dotソール×20、グリップテープ×2、肉球クリップテープ×3
- 質量(g)
- 31
- スイッチ
- 【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
- 接続方式
- USB有線+2.4G無線
- 接続
- USB Type-C
- センサー
- PAW3950
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 55×91×34
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 220
- PCデータ送信
- ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時のみ有効
- エンコーダ種類
- TTCエンコーダ
- 内容量
- 1個
マウス の新着商品
カテゴリ






























