カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 事務用品(20)
  • 制御機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • カー用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op4」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB-OP04 スペーサー&Oリング プロテック

    LB-OP04 スペーサー&Oリング

    プロテック
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    用途(05-06) CBR600RR適合H7バルブ延長
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • オフィスピン ミツヤ

    オフィスピン

    ミツヤ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(400g)
    当日出荷
    全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
    用途ピンシルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質包装収納便利なプラケース入り
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    Oリングとピンのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB セロリーOP-4 エフピコチューパ

    SB セロリーOP-4

    エフピコチューパ
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    質量(g)3.3厚さ#25外寸(mm)120×600寸法(幅W×長さL)(mm)120×600穴の有無
  • カフェオレOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    カフェオレOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50枚)
    当日出荷
    定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。
    仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
  • 荷造PPテープ 48×50 サンフレイムジャパン

    荷造PPテープ 48×50

    サンフレイムジャパン(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    幅48mm×長さ50m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープの詰め替え用としても使えます。強度があり、裂けにくい。
    テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応
  • 【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱

    【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

    坂口電熱
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
  • マルチ収納ポケット DBLTACT

    マルチ収納ポケット

    DBLTACT(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • クリアポケット フタなし カクケイ

    クリアポケット フタなし

    カクケイ(3件のレビュー)
    679税込747
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
    用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー

    食品容器 嵌合フードパック

    デンカポリマー(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(50枚)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    50mm幅用二ツ目環

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高倍率非球面ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    高倍率非球面ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • カラーOPPテープ 清和産業

    カラーOPPテープ

    清和産業(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バックカメラ SEIWA(セイワ)

    バックカメラ

    SEIWA(セイワ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    メーカーのPNDに使用できる専用バックカメラです。
    コード長さ(m)約8.5プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)24×32×41
  • オイルポンプパッキン K.Pガスケット

    オイルポンプパッキン

    K.Pガスケット(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番MN122505
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • ラブリーフラワーOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    849税込934
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るく華やかなOPPギフトバッグです。中身を入れた状態でも前面にもお花が散らしてあるので華やかさはそのまま!
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ハートレッドOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ハートレッドOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    599税込659
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03タイプ両面同デザイン
  • ONE.掛けやすいアルミハンガー パークレーン

    ONE.掛けやすいアルミハンガー

    パークレーン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
    用途2箇所のハンドルで高い位置、低い位置に干せる。本体横のハンドルを使用するとキャッチ部分が開くので横から竿に掛けるのに便利。本体底面のハンドルは高いところにある竿に掛けるのに便利。材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼WH/GY質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):78×38.5×31.5(使用時)ピンチ数40P
  • タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)

    タテ型 アルミ パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム

    超硬替刃式座掘錐用部品

    スターエム
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチダイヤモンドコア専用パーツ センターピン
    適合25~220Φmm(コアサイズ)
  • デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 NAGAOKA

    デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

    NAGAOKA
    24,800税込27,280
    1個
    当日出荷
    本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
    仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマーデジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
  • 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

    坂口電熱
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
  • 医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋 CONDOR(山崎産業)

    医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋

    CONDOR(山崎産業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
    材質再生PET
  • オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    20chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型デートマーク4Y型 8mm 浦谷商事

    金型デートマーク4Y型 8mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1824材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)10質量(g)3.7外径(Φmm)8
  • 金型デートマーク4Y型 6mm 浦谷商事

    金型デートマーク4Y型 6mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1823材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)2.3外径(Φmm)6
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • 金型デートマーク4Y型 5mm 浦谷商事

    金型デートマーク4Y型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1820材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
  • 金型デートマーク4Y型 4mm 浦谷商事

    金型デートマーク4Y型 4mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1819材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.1外径(Φmm)4
  • PCワゴンオプション TRUSCO

    PCワゴンオプション

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。