カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(237)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 卓上消耗品(54)
  • 制御機器(49)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 厨房用品(42)
  • 整備工具・収納(39)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • バイク部品(20)
  • 家電(19)
  • 住設機器(16)
  • 自転車部品(16)
  • カー用品(13)
  • 農業機械(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 事務用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 日用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opa」の検索結果

846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサーコード OPA-6000E用 光明理化

    センサーコード OPA-6000E用

    光明理化
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    ポケッタブル酸素モニターOPA-6000Eのオプション品です。延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能です。
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    729税込802
    1箱(5パッド×90枚)ほか
    当日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
  • ルミナスノワール 円形アジャスター Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール 円形アジャスター

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    床面との接触面積が広く、安定感があります。
    材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレンブラック寸法(Φ×高さH)(mm)55×20ポール径(Φmm)25
  • 引き型クランプ カクタ

    引き型クランプ

    カクタ
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フック型トグルクランプ。
    用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
  • エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    エアーステーションプロ用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
  • ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドチップ

    GILSON(ギルソン)
    24,980税込27,478
    1袋(1000本×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
    仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
  • オープンパネル シルバー EBM(江部松商事)

    オープンパネル シルバー

    EBM(江部松商事)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    安価タイプでスタンダードなポスターパネル。軽量かつ操作性に優れ、簡単に壁に掛けられます。
    材質表板=PVC1mm、裏板=発泡ボード2mm、フレーム=アルミ、コーナー=ABS樹脂
  • ソケットアダプター2分 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットアダプター2分

    S.E.K.(スエカゲツール)
    469税込516
    1丁
    翌々日出荷
    充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
    用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
  • ブリキパウンド型 田中糧機製作所

    ブリキパウンド型

    田中糧機製作所
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、定番のブリキ製です。
    材質ブリキ
  • ソケットアダプター4分 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットアダプター4分

    S.E.K.(スエカゲツール)
    849税込934
    1丁
    翌々日出荷
    充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
    用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1841材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12.7用全長(mm)75質量(g)64軸長(mm)6.35
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1箱(5パッド×90枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状正方形寸法(mm)75×75シリーズPost-it
  • ホルダースタンド オプトエレクトロニクス

    ホルダースタンド

    オプトエレクトロニクス
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • センサー専用コンセント(親機使用中表示) アイホン

    センサー専用コンセント(親機使用中表示)

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
    材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1箱(5パッド×90枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50シリーズPost-it商品構成アソート
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • 密閉容器 SANOPACKシリーズ 佐野屋産業

    密閉容器 SANOPACKシリーズ

    佐野屋産業
    51税込56
    1個
    当日出荷
    透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)半透明(乳白色)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
  • 法人向けオプション用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    法人向けオプション用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    購入から3年間安心して使える
    付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1箱(10パッド×90枚)
    当日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約3倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50アクアスプラッシュ/ポジティブリィピンク/アシッドライム/ビビットイエロー/グアバシリーズPost-it商品構成アソート
  • ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター インタフェース

    ACアダプター

    インタフェース
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SuperCDで使用できるACアダプタです。
    仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
  • A4色上質紙 (厚口) ジャストコーポレーション

    A4色上質紙 (厚口)

    ジャストコーポレーション
    1,098税込1,208
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ポップ用紙としてはもちろん、様々な用途で使える色上質紙です!。インクジェット・レーザープリンターでの印刷に対応しています。※用紙の性質上、直射日光で色落ちすることがあります。
    用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適!寸法(幅W×高さH)(mm)210×297紙厚(mm)0.1
  • フロントイレパネ シルバー アルテ

    フロントイレパネ シルバー

    アルテ
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • バルブアダプター(英式→米式) GIYO

    バルブアダプター(英式→米式)

    GIYO(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換
    シルバー
  • SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬)

    SG ユニTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
    外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス給湯器 据置台 リンナイ

    ガス給湯器 据置台

    リンナイ
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
  • ポケッタブル酸素モニタ 光明理化

    ポケッタブル酸素モニタ

    光明理化
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品 作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
    寸法(mm)105×29×56質量(g)150電源単4電池×3(連続使用約1000時間)測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)検知範囲0~50.0vol%警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
  • Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用) Magigoo

    Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用)

    Magigoo
    4,998税込5,498
    1個(50mL)
    当日出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。
    フィラメント【推奨(材質)】PA ※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
  • ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座 StarTech.com

    ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質スチール幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • ポケッタブルガスモニター 酸素測定器 光明理化

    ポケッタブルガスモニター 酸素測定器

    光明理化
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
    付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
  • 第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル

    モリタ宮田
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
    仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
  • 銅合金用常温黒染剤 コパール810 オーデック

    銅合金用常温黒染剤 コパール810

    オーデック
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    銅、銅合金用黒染剤。素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。浸漬・塗布両用。スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。処理後の退色はありません(原液使用)。素地光沢に準じた光沢仕上げ。黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。
    用途銅、真鍮、青銅の黒染め用に。材質塩化第二錫、硝酸ニッケル青色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    29,980税込32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • ハッピートップ得々箱セット ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ得々箱セット

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ソケットアダプター3分 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットアダプター3分

    S.E.K.(スエカゲツール)
    589税込648
    1丁
    9日以内出荷
    充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
    用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1840材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)9.5用全長(mm)65質量(g)37軸長(mm)6.35
...