アイホン
センサー専用コンセント(親機使用中表示)
センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
107×45.5×44.5
質量(g)
約57
備考
コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)
タイプ
センサー専用コンセント(親機使用中表示)
色調
プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826089
NLR-OPA
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください