カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opa」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナスノワール 円形アジャスター Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール 円形アジャスター

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    床面との接触面積が広く、安定感があります。
    材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレンブラック寸法(Φ×高さH)(mm)55×20ポール径(Φmm)25
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
  • バルブアダプター(英式→米式) GIYO

    バルブアダプター(英式→米式)

    GIYO(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換
    シルバー
  • 抗菌ハンドル単品 花岡車輌

    抗菌ハンドル単品

    花岡車輌(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
    用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
  • ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業

    ステレオプリアンプ30倍

    共立電子産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。
    電源電圧DC9~12V
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,490税込2,739特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アタック 高活性バイオパワー 花王

    アタック 高活性バイオパワー

    花王(2件のレビュー)
    569税込626
    1個(750g)ほか
    当日出荷
    皮脂・ニオイ・ガンコな汚れまで驚きの白さに!
    用途洗濯用洗剤液性弱アルカリ性
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • EIAJ標準納品書【品種03】 TOPPANエッジ

    EIAJ標準納品書【品種03】

    TOPPANエッジ(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。
    穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    659税込725
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • 水性木材防腐防虫剤 クレオパワー 和信ペイント

    水性木材防腐防虫剤 クレオパワー

    和信ペイント(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(0.7kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
    用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水乾燥時間(分)120以上(20℃)塗り重ね可能時間(分)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 糸ラーグ(青パック) テラモト

    糸ラーグ(青パック)

    テラモト(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    モップ用替糸(太糸)です。水拭き、ワックス塗布、洗剤塗布にお使いください。
    用途モップ替え糸、ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に種類水拭きモップトラスコ品番297-2255種別太糸材質雑繊維長さ(mm)約200幅(mm)約240質量(g)約200アズワン品番65-0333-91繰り返し・詰め替え対応
  • インフォパック A4 InFoPak

    インフォパック A4

    InFoPak(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
    用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚)付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。質量(g)約160収納枚数A4(約200枚)外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0内寸(cm)22.5×30.0×2.0
  • チェーンストア統一伝票 手書用 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 手書用

    TOPPANエッジ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.有り寸法(幅W×奥行D)(mm)254×127複写枚数5適合プリンタ手書用
  • パオパオ90不織布 日本マタイ

    パオパオ90不織布

    日本マタイ(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
    用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ透光率(%)90
  • アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (ソリッド色)

    武蔵ホルト(50件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクール

    ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S

    ロジクール(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
    付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
  • インフォポスト A4 InFoPak

    インフォポスト A4

    InFoPak(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    A4 サイズの屋外用チラシケース !。ハイグレードな屋外用チラシケースで厚いプラスチックの成型品!。見栄えを重視する方に最適簡易なチラシケースでは満足できなかった方にオススメです。
    用途チラシを24 時間無人で配布材質プラスチック付属品結束バンド4 本( 高耐候性仕様)、「ご自由にお取りください」シール(屋外対応耐候性シール)、取付ネジ2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。収納枚数A4 用紙(約200枚)外形寸法(cm)24.5×34.5×6.5内寸(cm)22.0×30.0×2.5
  • コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)

    コパスリップ(COPASLIP)

    モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
    用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
  • スリーラインフォーム TOPPANエッジ

    スリーラインフォーム

    TOPPANエッジ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(2000枚)
    当日出荷
    形状A式ミシン目右縦ミシン有り
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 タイプ用1型

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数5
  • レーマン オパール フルート LEHMANN(レーマン)

    レーマン オパール フルート

    LEHMANN(レーマン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワインのプロフェッショナルによる、ワインのためのグラス。 レーマンシャンパーニュ地方に創業、ソムリエ、シェフの経験と知識を注いだグラスブランドエノマストシリーズOenology(ワイン醸造学)+Must(必須)。 ワインを味わうのに必要不可欠なグラスと名付けられました。 ”アロマ=香り"を引き出すために、計算尽くされた理想のフォルムです。
    品名・タイプショットグラス
  • ネオパック 7 規格袋 13号  半透明    200枚入り オルディ

    ネオパック 7 規格袋 13号 半透明 200枚入り

    オルディ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個(200枚)
    当日出荷
    CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
    材質HDPE半透明縦(mm)380横(mm)260
  • ダイオパンチ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオパンチ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    各種ネットの取付に使用する専用吊具。
    用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×4×13
  • 不織布 パオパオ90 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    不織布 パオパオ90

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
  • ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション

    ECOPA コンビニエコバッグ

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    348税込383
    1枚
    翌々日出荷
    ECOPAコンビニエコバッグは内ポケットに本体を収納することで手のひらサイズまでコンパクトになり、 バッグやポケットに入れて持ち運びできます。 本体は広めのマチをつけて底辺を平らにしたことによって安心してご使用いただけます。 人気の北欧カラーを意識し、様々なテイストに合うように自然な色合いに仕上げました。
    材質ポリエステルマチあり※お弁当が入ります。底面サイズ(mm)200×320寸法(mm)500×320(持ち手含む)
  • 新家電統一伝票(統一伝票E様式) TOPPANエッジ

    新家電統一伝票(統一伝票E様式)

    TOPPANエッジ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。
    複写枚数5
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
    対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • 青パンチ大 SONIC(ソニック)[文具]

    青パンチ大

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ライトグレー×2トーンでポップなイメージ。サイドゲージ付。ハンドルストッパー機能付。
    仕様穴あけ枚数:約20枚材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS青/ライトグレー主要材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 家具統一伝票 TOPPANエッジ

    家具統一伝票

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    家具のメーカー、卸、ホームセンターで使用します。
    仕様No.有り
  • OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACO

    OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000

    KITACO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
  • ECOPAたためる保冷保温エコバッグ ブラック ジャストコーポレーション

    ECOPAたためる保冷保温エコバッグ ブラック

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    翌々日出荷
    保冷・保温が可能な、コンパクトにたためる便利なエコバッグ 保冷保温機能ははもちろんのこと、「たたんで収納ができる」仕様です。 持ち運びが便利で配布にもおすすめです。底が角底になっており食材や飲み物を入れやすく自立型のスタイリッシュなデザインの保冷保温エコバッグです。 本体をまるめて専用のホックでとめるだけでコンパクトに折り畳むことが可能です。カバンにサッと収納でき、簡単に取り出すことができる便利なアイテムです。
    ブラック材質ポリエステル、アルミマチあり寸法(幅W×高さH)(mm)250×300マチ(mm)140持ち手寸法(mm)高さ140
  • チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用1型 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 ターンアラウンドOCR用1型

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.無し寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50複写枚数5
  • バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 後藤

    バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組

    後藤(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1パック(3個)
    当日出荷
    ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 これでお風呂掃除がラクになる 「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。 また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
    厚さ(mm)1.5質量(g)50縦(cm)14(フック部除く)横(cm)7
  • あいうえおパズル アーテック[学校教材・教育玩具]

    あいうえおパズル

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    346税込381
    1個
    当日出荷
    遊びながら覚えられるはじめてのひらがなパズル。かわいいイラストと一緒にひらがなを楽しく学べるパズルです。46ピースの豊富な内容で、遊びながら文字の読み方や言葉のイメージが自然と身につきます。はめ込みやすい形で小さなお子さまでも扱いやすく、初めての知育玩具としてもおすすめのパズルです。材質:紙。サイズ:375×267×3mm
    用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)375×267×3質量(g)223包装形態ヘッダー付OPP袋入適合年齢(歳)3