カテゴリ
- 制御機器(342)
- パソコン/周辺機器(281)
- 科学研究・開発用品(106)
- 自動車純正部品(95)
- 学童・教育用品(79)
- 店舗什器・備品(74)
- 医療(63)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
- バイク純正部品(60)
- 卓上消耗品(53)
- 厨房用品(46)
- 整備工具・収納(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- メカニカル部品(28)
- 清掃用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- トラック純正部品(22)
- バイク部品(21)
- 住設機器(20)
- 家電(19)
- 事務用品(17)
- カー用品(16)
- 自転車部品(16)
- 手袋(14)
- 農業機械(13)
- 日用品(12)
- 研磨材(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(8)
- 電動工具(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 物流用品(6)
- 塗料(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 介護用品(5)
- 救急・衛生(5)
- バッテリー・電装(5)
- 切削工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 食品・飲料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- GOPPA(26)
- MAZDA(マツダ)(59)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- nopa(43)
- RotopaX(ロトパックス)(51)
- RS PRO(41)
- SKC(環境測定)(26)
- SPARKFUN(76)
- Texas Instruments(62)
- TOPPANエッジ(27)
- TRACO POWER(65)
- イワタ(ソフト)(33)
- トヨタ(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ホンダ(78)
- メディアカバーマーケット(130)
- リスパック(47)
- リンナイ(20)
- 常磐精工(37)
- ブランドをもっと見る

HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
OPA-43(DH-430AN用 脚)
TEKNOS¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷DH-430ANをパネルヒーターとして使う事の出来る脚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-56
センサーコード OPA-6000E用
光明理化¥13,980~税込¥15,378~1本22日以内出荷ポケッタブル酸素モニターOPA-6000Eのオプション品です。延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能です。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥729~税込¥802~1箱(5パッド×90枚)ほか当日出荷ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
ルミナスノワール 円形アジャスター
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷床面との接触面積が広く、安定感があります。材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)55×20ポール径(Φmm)25
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。質量(g)830使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ
SENA Technologies¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)色黒質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30変換タイプオス - オス
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
コンボイJエコパック
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本欠品中フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。用途エコパック用コーキングガン仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
新型リンクステーション交換用ACアダプタ
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷修理・交換の為に製品をメーカーへ発送する必要がなくなり、ACアダプタ故障でデータにアクセスできない時間が縮まります。トラスコ品番682-9984RoHS指令(10物質対応)対応
オープンパネル シルバー
EBM(江部松商事)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷から4日以内出荷安価タイプでスタンダードなポスターパネル。軽量かつ操作性に優れ、簡単に壁に掛けられます。材質表板=PVC1mm、裏板=発泡ボード2mm、フレーム=アルミ、コーナー=ABS樹脂
新型リンクステーション交換用ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷修理・交換の為に製品をメーカーへ発送する必要がなくなり、ACアダプタ故障でデータにアクセスできない時間が縮まります。トラスコ品番683-0002RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
オプション入力コード
アイホン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個欠品中FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5パッド×90枚)ほか当日出荷ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。仕様強粘着形状正方形寸法(mm)75×75シリーズPost-it
ダイアモンドチップ
GILSON(ギルソン)¥24,980~税込¥27,478~1袋(1000本×10袋)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
ソケットアダプター2分
S.E.K.(スエカゲツール)¥469税込¥5161丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)
未来工業¥129~税込¥142~1個翌日出荷ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。仕様粘着テープ付色ブラック
ソケットアダプター3分
S.E.K.(スエカゲツール)¥589税込¥6481丁当日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1840材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)9.5用全長(mm)65質量(g)37軸長(mm)6.35
フラットオープンパネル B1
常磐精工¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)5.3色シルバー高さ(mm)779奥行(mm)32.5
ポールパーティション オプション案内板
アール・エフ・ヤマカワ¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。材質パネル:アクリルベース:合成樹脂質量(kg)0.3色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
ソケットアダプター4分
S.E.K.(スエカゲツール)¥849税込¥9341丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1841材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12.7用全長(mm)75質量(g)64軸長(mm)6.35
ポケッタブルガスモニター 酸素測定器
光明理化¥67,980税込¥74,7781個当日出荷酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
フラットオープンパネル A4
常磐精工¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)313質量(kg)0.9色シルバー高さ(mm)261奥行(mm)32.5
フラットオープンパネル B4
常磐精工¥8,698税込¥9,5681台翌々日出荷高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)400質量(kg)1.2色シルバー高さ(mm)308奥行(mm)32.5
フラットオープンパネル B2
常磐精工¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)3.1色シルバー高さ(mm)566奥行(mm)32.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら