カテゴリ

  • 梱包用品(14)
  • 卓上消耗品(5)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「opcp袋」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリアOP Yタイプ 福助工業

    バリアOP Yタイプ

    福助工業(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
    種類三方袋入数(枚)100
  • バリアOP Xタイプ 福助工業

    バリアOP Xタイプ

    福助工業(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
    用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など種類合掌袋入数(枚)100
  • 無地スイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    無地スイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
    仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
  • 合掌袋 合掌GT(透明タイプ) 福助工業

    合掌袋 合掌GT(透明タイプ)

    福助工業
    39,980税込43,978
    1箱(6000枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガスバリア性に優れています。
    用途和洋菓子仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成KOP20/L-LDPE40
  • ラミグリップ(底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(底開き平袋タイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    52,980税込58,278
    1ケース(2500枚)ほか
    翌々日出荷
    透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
    用途乾菓子・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成OP25/CP30寸法(チャック上)(mm)20
  • ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業

    ナイロンポリ 新Lタイプ

    福助工業(88件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
  • ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    4,598税込5,058
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
    用途脱気包装用に。透明種類チャック付ポリ袋基材構成バリアNY18/PE60寸法(チャック上)(mm)20
  • ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 平袋 OPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。透明種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
  • ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    2,798税込3,078
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷
    全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
    用途海苔入れに。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成OP25(静防)/CP30(静防)寸法(チャック上)(mm)20
  • クリーンガスバリア袋 アズワン

    クリーンガスバリア袋

    アズワン(2件のレビュー)
    22,400税込24,640
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
    性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
  • 合掌GT 福助工業

    合掌GT

    福助工業
    799税込879
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
  • OPPパートコート袋 #50 HEIKO

    OPPパートコート袋 #50

    HEIKO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリカゲル対応
    用途乾燥食品用袋種類OPP袋入数(枚)100
  • オーピーパック 福助工業

    オーピーパック

    福助工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • タオル用CPP袋 HEIKO

    タオル用CPP袋

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    名刺がすっぽり入るポケットが付いています。お年賀やご挨拶用に最適です。
    入数(枚)100質量(g/枚)2.7メーカー商品コード006719910
  • カマスGT 福助工業

    カマスGT

    福助工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • OPPパートコート袋 #40 HEIKO

    OPPパートコート袋 #40

    HEIKO(12件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリカゲル対応
    用途乾燥食品用袋種類OPP袋入数(枚)100
  • スウィートパック カマスタイプ HEIKO

    スウィートパック カマスタイプ

    HEIKO(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
    仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.055タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
  • CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工

    CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100枚)
    当日出荷
    破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
    用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

    ホーリック
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ

    ホーリック
    739税込813
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ

    ホーリック
    739税込813
    1本
    5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
    仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間