カテゴリ
- 制御機器(27)
- 店舗什器・備品(19)
- 機構部品(10)
- 安全標識(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 物流用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(2)
- CYNERGY3(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KITACO(6)
- P・O・Pプロダクツ(4)
- RS PRO(20)
- SPARKFUN(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- アイマーク(2)
- アサダ(2)
- コクゴ(2)
- シグマ光機(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ダルトン(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- ファースト(4)
- ホシモト(5)
- 三商(2)
- 光(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サインプレート 白木 OPEN-CLOSED
光¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-8105厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤ色ウッド質量(g)101縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
オープンプレート OPEN/CLOSED
えいむ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質PVC、鉄質量(kg)0.25文字内容表:OPEN、裏:CLOSED寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0501TKG品番(2017)6-2328-0501
OPEN/CLOSED プレート
光(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質アクリル・文字部分は透明ウレタン幅(mm)240高さ(mm)190文字内容表:OPEN、裏:CLOSED質量(g)81奥行(mm)11
サインプレート 茶 OPEN-CLOSED
光¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。用途お店や施設の入り口にトラスコ品番346-9714厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤ色ブラウン質量(g)100縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
カラフル OPEN/CLOSED
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷とびらの取手にかけても!。くさり付き。両面標示。材質アクリル(表面エンビシート貼り)寸法(mm)180×100×2
WALL MOUNT SPINNER SIGN(ウォールマウントスピナーサイン)
ダルトン¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷懐かしくも新鮮な、愛嬌たっぷりの回転看板。店先の回転看板が、街を吹く穏やかな風を浴びる昼下がり。そんな古い映画のような光景が描けるサインスタンド。看板部分を回転させることで、"OPEN"、"CLOSE"が切り替わります。程よくレトロな佇まいと、親しみやすいフォント、愛らしい佇まいで、街の雰囲気も違って見えそうです。【取り付け穴ピッチ】縦:約555mm、横:約100mm用途回転看板。店先やエントランスに付属品取り付けネジ(木材用)×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×200×105
E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE
P・O・Pプロダクツ¥1,398~税込¥1,538~1枚7日以内出荷両面に異なる内容でお客様にご案内します。木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。材質木製文字内容(表面)OPEN、(裏面)CLOSE
アルモード OPEN両面表示プレート (OPEN/CLOSED)
ベルク¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷アルモードの商品に使っていただける別売りオプションです。アルモードのメニュースタンドに設置可能なプレートです。紐が付属しております。プレート上部に、ひもを通す穴があるので、プレートにひもを通し、メニュースタンド本体に付属しているSカンを用いてお使いください。用途アルモードメニュースタンドのオプションに。付属品紐仕様上部穴2か所寸法(幅W×高さH)(mm)297×210
サインプレート 緑 OPEN-CLOSED
光¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。用途お店や施設の入り口にトラスコ品番346-8141厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤ色グリーン質量(g)102縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
カナディアン オープンプレート
用美(ヤマコー)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質エンビ寸法(縦×横)(mm)230×310TKG品番9-2539-1501TKG品番(2017)6-2327-1601
FG225-1 OPEN-CLOSED
友屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷種別FG225-1サイズW220×H100mm備考○鎖付きタイプ(表記内容)表:OPEN、裏:CLOSED厚さ3mm素材アクリルホワイト
PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3
ABB¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●ABB 南京錠の開放型開閉装置は、製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2●コード番号:192-0901アズワン品番65-8038-65
OPEN-CLOSED SIGN STAND(オープンクローズドサインスタンド)
ダルトン¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷スペーシーなデザインのオープンサインスタンド。堅牢な構造と周囲を映す金属の輝きに、思わず所有欲をくすぐられます。全体のアクセントとなるボールノブや構造の要となるジョイントパーツの渋さもさることながら、スムースに回転するパネルと視認性の良いフォントなど、実用性の高さもポイント。ショップの開店・閉店を告げるアイコンとしてだけでなく、美しい佇まいで来店するステータスを感じさせます。トップのパネル部を回す事でOPEN/CLOSEDを変更する事ができます。用途開店・閉店を告げる看板、店先やエントランスに付属品スパナ×1、六角レンチ×2材質スチール(クロムメッキ)、アルミニウム寸法(mm)1100×569×290
バルブ開閉札
日本緑十字社¥689~税込¥758~1組(2枚)当日出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 (標示板の色・サイズは定められていません)仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)7取付方式札
ブリーザキャップ(シーリングタイプ)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
R404A/407C コントロールバルブ
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ
アズワン¥1,888~税込¥2,077~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
ローラー締りハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スイングジョー式チューブクランプ
三商¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
スウィング式チューブクランプ
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)7日以内出荷から8日以内出荷耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
PTFE三方ストップコック
三商¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から14日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
チューブクランプ
アイシス¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)6日以内出荷ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
大型ピンチバルブ
コクゴ¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら