カテゴリ

  • 店舗什器・備品(16)
  • 安全標識(8)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「open close」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンビ 営業中サイン シンビシンビ 営業中サインシンビ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質本体:PVC/鎖:スチール寸法(縦×横)(mm)200×200
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
プレート 光プレート(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリルホワイト仕様鎖付幅(mm)220高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)3
OPEN/CLOSED プレート 光OPEN/CLOSED プレート(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン文字内容表:OPEN、裏:CLOSED幅(mm)240高さ(mm)190質量(g)81奥行(mm)11
オープンプレート OPEN/CLOSED えいむオープンプレート OPEN/CLOSEDえいむ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:OPEN、裏:CLOSED質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0501TKG品番(2017)6-2328-0501
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
619税込681
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 (標示板の色・サイズは定められていません)
取付方式材質PET仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷寸法(mm)60×40×1質量(g)7
カナディアン オープンプレート 用美(ヤマコー)カナディアン オープンプレート用美(ヤマコー)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質エンビ寸法(縦×横)(mm)230×310TKG品番9-2539-1501TKG品番(2017)6-2327-1601
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
47,980税込52,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応近赤外対応非球面レンズRoHs対応
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフル OPEN/CLOSED 光カラフル OPEN/CLOSED
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
とびらの取手にかけても!くさり付き。両面標示。
材質アクリル(表面エンビシート貼り)寸法(mm)180×100×2
ラッチロック錠 田島メタルワークラッチロック錠田島メタルワーク(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
サインプレート 白木 OPEN-CLOSED 光サインプレート 白木 OPEN-CLOSED
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-8105厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤウッド質量(g)101縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
サインプレート 緑 OPEN-CLOSED 光サインプレート 緑 OPEN-CLOSED
2,498税込2,748
1個
当日出荷
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途お店や施設の入り口にトラスコ品番346-8141厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤグリーン質量(g)102縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズR404A/407C コントロールバルブBBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70
スイングジョー式チューブクランプ 三商スイングジョー式チューブクランプ三商
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACOハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)KITACO(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
E木製サイン イタリアン OPEN/CLOSE P・O・PプロダクツE木製サイン イタリアン OPEN/CLOSEP・O・Pプロダクツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
サイズタイプ
プレート 光プレート
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
和のお店にピッタリな標示プレートです 表裏両面標示タイプです
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACOSPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)KITACO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
589税込648特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ 神保電器NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ神保電器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1
サインプレート 茶 OPEN-CLOSED 光サインプレート 茶 OPEN-CLOSED
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途お店や施設の入り口にトラスコ品番346-9714厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤブラウン質量(g)100縦(mm)90横(mm)220表示内容Open-Closed
プレート 光プレート
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルマット板グレー仕様カットシート貼(パールグレー)幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)157奥行(mm)11
FG225-1 OPEN-CLOSED 友屋FG225-1 OPEN-CLOSED友屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
種別FG225-1サイズW220×H100mm備考○鎖付きタイプ(表記内容)表:OPEN、裏:CLOSED厚さ3mm素材アクリルホワイト
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
OPEN-CLOSED SIGN STAND(オープンクローズドサインスタンド) ダルトンOPEN-CLOSED SIGN STAND(オープンクローズドサインスタンド)ダルトン
16,800税込18,480
1個
8日以内出荷
スペーシーなデザインのオープンサインスタンド。堅牢な構造と周囲を映す金属の輝きに、思わず所有欲をくすぐられます。全体のアクセントとなるボールノブや構造の要となるジョイントパーツの渋さもさることながら、スムースに回転するパネルと視認性の良いフォントなど、実用性の高さもポイント。ショップの開店・閉店を告げるアイコンとしてだけでなく、美しい佇まいで来店するステータスを感じさせます。トップのパネル部を回す事でOPEN/CLOSEDを変更する事ができます。
用途開店・閉店を告げる看板、店先やエントランスに付属品スパナ×1、六角レンチ×2材質スチール(クロムメッキ)、アルミニウム寸法(mm)1100×569×290
ハイカムシャフト(タイプ1)ノーマルヘッド KITACOハイカムシャフト(タイプ1)ノーマルヘッドKITACO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。 ○バルブタイミング角度 (ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 36°ABDC EXバルブ OPEN 37°BBDC CLOSE 9°ATDC 1mmリフト時参考値 ○ノーマルエンジン使用可 ※デコンプ機能はありません。 ※装着にはI-MAPが必要です。 ●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合 グロム JC61全車種
RSF78Y100RN CYNERGY3RSF78Y100RNCYNERGY3
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質PPWhite最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
デコンプカムシャフト KITACOデコンプカムシャフトKITACO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
メーカー製SE-PROヘッド専用のハイカムシャフト。バルブリフト量を増大させ、出力を向上させます。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。 また、デコンプ機能を付与していますので、キックでのエンジン始動を容易にします。 ○デコンプ用フックプレート付属 ○バルブタイミング角度 (SE-PROシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 13°BTDC CLOSE 46°ABDC EXバルブ OPEN 44°BBDC CLOSE 15°ATDC 1mmリフト時参考値 ※SE-PROヘッド以外は使用不可 ●モンキー系のメーカー製SE-PROシリンダーヘッド専用
SEカムシャフト KITACOSEカムシャフトKITACO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
バルブタイミング角度(1mmリフト時参考値) INバルブ OPEN 20°BTDC / CLOSE 50°ABDC EXバルブ OPEN 50°BBDC / CLOSE 20°ATDC
パーツNo.APE100主な適合車種キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド
OPEN-CLOSED UA3021 光OPEN-CLOSED UA3021
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
お店の営業標示に適しています。
用途お店の営業標示に。
GIVI E22ND 無塗装ブラック 左右1セット GIVI(ジビ)GIVI E22ND 無塗装ブラック 左右1セットGIVI(ジビ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジションプッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。奥行×幅×高さ…465×180×380mm最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
容量(L)片側:22材質ABS質量(kg)片側:1.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380積載荷重(kg)片側:5
角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
459税込505
1個
11日以内出荷
角形照光ボタン
OPENーCLOSED H759 光OPENーCLOSED H759
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
お店の営業標示に適しています。
用途お店の営業標示に。仕様ひも付トラスコ品番224-7586材質厚さ(mm)10焼杉タイプ壁掛けタイプ(ひも付)取付方式吊り下げ縦(mm)150横(mm)210表示内容営業中 open-closed
測距式クレーン接近警報装置 北陽電機測距式クレーン接近警報装置北陽電機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間)質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む)保護構造IP40(IEC規格)出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時)繰返し精度(mm)±100材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m電源電圧(V)AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用応答時間70ms以下使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。検出距離(m)0.4~10使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度)表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯耐振動周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間応差(mm)200
タバタゴルフ 3レールチェッカー Tabata GOLF タバタ(Tabata)タバタゴルフ 3レールチェッカー Tabata GOLFタバタ(Tabata)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
パッティングの押し出し、ひっかけが一目で分かるパッティングトレーニング用品。レール上の転がり方をチェックすることで自分のパッティングのクセを視覚で確認・修正することができます。スクエアなインパクトでボールを真っ直ぐに転がす力を身につけたい方におすすめ。ボール1個を使ったやさしめの練習とボール2個を使ったむずかしめの練習、2通りのストローク練習ができます。レフティの方も使用可能!
仕様やさしめ/ボールを1つ使って練習(センターレール使用) 押し出し、ひっかけを確認できます。中央の赤いレールにボールをセットし、パッティング。レール上をまっすぐ転がった(パーフェクト)、Open側に落ちた(押し出している)、Close側に落ちた(ひっかけてしまっている)。寸法(mm)本体約460×94素材PC
ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーションブリーザキャップ(シーリングタイプ)イマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
翌々日出荷
OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
つまみタイプハンドル ホシモトつまみタイプハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応