カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「opg-at-r1/4-60」の検索結果

油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃