カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opk-p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
グロメット 日東工業グロメット日東工業
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,098税込2,308
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203Nito
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202Nito
5,798税込6,378
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
キューブ玉 口金 Pieceキューブ玉 口金Piece
969税込1,066
1個
4日以内出荷
寸法(高さH×幅W)(cm)7×10