カテゴリ
- 制御機器(4)
- プラボックス本体(3)
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 400×500×200(3)
有効深さ(mm)
- 169
- 87(3)
- 90(4)
- 110(5)
- 130(3)
- 148(4)
- 149(4)
- 150(3)
- 165(4)
- 166(4)
基板寸法(mm)
- 390×320(2)
色
その他(1)
グレー(4)
材質
- 樹脂(4)
保護等級
- IP44(3)
IP44
ブランド
- 日東工業(4)
日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「opk」の検索結果

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
日東工業¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
キー付耐候プラボックス 屋根付
日東工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5





![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)