カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opk20-65a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂規格IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付日東工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3